MAIN FILTER INC. MF0432433 Bộ lọc thủy lực trao đổi, Cellulose, 10 Micron Rating, Seal, Chiều cao 8.93 inch
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Lọc thủy lực |
ID dưới cùng | 1.98 " |
OD phía dưới | 3.268 " |
Bộ lọc truyền thông | Cellulose |
Chiều cao | 8.93 " |
Micron | 10 |
ID hàng đầu | 1.98 " |
OD hàng đầu | 3.268 " |
Sản phẩm | Mô hình | Hướng dòng chảy | ID dưới cùng | OD phía dưới | Chiều cao | ID hàng đầu | OD hàng đầu | Sức chứa | Thu gọn áp suất | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0065635 | - | 1.142 " | 2.047 " | 2.75 " | 1.004 " | 2.047 " | 2.95 | - | €17.74 | RFQ
| |
MF0065924 | - | 1.98 " | 3.268 " | 8.93 " | 1.98 " | 3.268 " | - | - | €27.78 | RFQ
| |
MF0065935 | - | 1.98 " | 3.504 " | 12.91 | 1.98 " | 3.504 " | 41.35 | - | €29.78 | RFQ
| |
MF0065938 | - | 1.772 " | 2.835 " | 11.81 " | 1.772 " | 2.835 " | 20.34 | - | €30.58 | RFQ
| |
MF0065948 | Bên trong-Out | 3.622 " | 4.961 " | 11.41 " | 3.622 " | 4.961 " | 44.86 | 73 | €37.07 | RFQ
| |
MF0066184 | Ngoài vào trong | 0.53 " | 1.22 " | 1.28 " | - | 1.22 " | 0.86 | 145 | €21.29 | RFQ
| |
MF0301433 | - | - | 1.85 " | 3.7 " | 1.004 " | 1.85 " | 3.58 | - | €25.52 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.