MAIN FILTER INC. MF0431910 Interchange Hydraulic Filter, Wire Mesh, 125 Micron Rating, Seal, 9.84 Inch Height | CG2AFU

MAIN FILTER INC. MF0431910 Bộ lọc thủy lực trao đổi, Lưới thép, Xếp hạng 125 Micron, Con dấu, Chiều cao 9.84 inch

Khoản mục: CG2AFU Mẫu: MF0431910
€74.78 /đơn vị
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcLọc thủy lực
ID dưới cùng2.953 "
OD phía dưới5.354 "
Thu gọn áp suất73
Đo huyết áp73 PSI
Bộ lọc truyền thôngLưới thép
Kích thước bộ lọcNăm 577 Sq. Inch
Dòng chảyNgoài vào trong
Hướng dòng chảyNgoài vào trong
Loại chất lỏngHH/HL/HM/HV
Chiều cao9.84 "
Tối đa Nhiệt độ hoạt động.248 độ. F
Micron125
Tối thiểu. Nhiệt độ hoạt động.-13 độF
ID hàng đầu2.953 "
OD hàng đầu5.354 "

Chi tiết sản phẩm:

  • Thực thi MP FILTRI

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhTốc độ dòngID dưới cùngOD phía dướiChiều caoSợi chỉKích thước chủ đềID hàng đầuOD hàng đầuGiá cả
MAIN FILTER INC. Bộ lọc thủy lực trao đổi MF0062075, Lưới thép, Định mức 125 Micron, Con dấu, Chiều cao 4.173 inch | CF6ZYW FS111B3T125 MF00620755.5 gpm-1.811 "4.173 "---1.811 "€25.03
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0062087 Bộ lọc thủy lực trao đổi, Lưới thép, 125 Micron, Con dấu, Chiều cao 5.472 inch | CF6ZZF FS121B5T125 MF006208713 gpm-2.52 "5.472-1mm-2.52 "€31.58
RFQ
MAIN FILTER INC. Bộ lọc thủy lực MF0062120, Lưới thép, Định mức 125 Micron, Con dấu, Chiều cao 10.236 inch | CF7AAF FS134B8T125 MF006212040 gpm-3.386 "10.236 "-2"-3.386 "€44.83
RFQ
MAIN FILTER INC. Bộ lọc thủy lực trao đổi MF0065642, Lưới thép, Định mức 125 Micron, Con dấu, Chiều cao 2.75 inch | CF7CAA S110T125 MF0065642-1.142 "2.047 "2.75 "--1.004 "2.047 "€22.78
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0065686 Bộ lọc thủy lực trao đổi, Lưới thép, Định mức 125 Micron, Con dấu, Chiều cao 8.26 inch | CF7CAC S141T125 MF0065686-2.047 "3.898 "8.26 "--2.047 "3.898 "€44.67
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0065697 Bộ lọc thủy lực trao đổi, Lưới thép, 125 Micron, Con dấu, Chiều cao 5.51 inch | CF7CAG S160T125 MF0065697-2.953 "5.354 "5.51--2.953 "5.354 "€58.91
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0065708 Bộ lọc thủy lực trao đổi, Lưới thép, Định mức 125 Micron, Con dấu, Chiều cao 9.84 inch | CF7CAK S161T125 MF0065708-2.953 "5.354 "9.84 "--2.953 "5.354 "€74.78
RFQ

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0431910 Bộ lọc thủy lực trao đổi, Lưới thép, Xếp hạng 125 Micron, Con dấu, Chiều cao 9.84 inch
€74.78 /đơn vị