MAIN FILTER INC. MF0429682 Bộ lọc thủy lực trao đổi, Cellulose, 20 Micron, Con dấu Viton, Chiều cao 4.05 inch | CF9YTY XH04039

MAIN FILTER INC. Bộ lọc thủy lực trao đổi MF0429682, Cellulose, 20 Micron, Viton Seal, Chiều cao 4.05 inch

Khoản mục: CF9YTY Mẫu: MF0429682Tham chiếu chéo: XH04039 '
€39.84 /đơn vị
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcLọc thủy lực
ID dưới cùng0.874 "
OD phía dưới2.028 "
Sức chứa4.35
Đo huyết áp435 PSI
Bộ lọc truyền thôngCellulose
Xếp hạng bộ lọc20
Kích thước bộ lọcNăm 109 Sq. Inch
Dòng chảyNgoài vào trong
Loại chất lỏngHH/HL/HM/HV
Vật liệu đệmViton
Chiều cao4.05 "
Tối đa Nhiệt độ hoạt động.248 độ. F
Micron20
Tối thiểu. Nhiệt độ hoạt động.-13 độF
Loại con dấuViton
OD hàng đầu2.028 "

Chi tiết sản phẩm:

  • Thay thế LỌC-X XH04039

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhHướng dòng chảyID dưới cùngOD phía dướiChiều caoID hàng đầuOD hàng đầuSức chứaThu gọn áp suấtGiá cả
MAIN FILTER INC. Bộ lọc thủy lực trao đổi MF0060036, Cellulose, 20 Micron, Viton Seal, Chiều cao 6.18 inch | CF6YFP DHD110D20B MF0060036--1.752 "6.180.87 "1.752 "5.41-€27.32
RFQ
MAIN FILTER INC. Bộ lọc thủy lực MF0060175, Cellulose, Xếp hạng 20 Micron, Con dấu Viton, Chiều cao 7.4 inch | CF6YLP DHD240D20B MF0060175Ngoài vào trong-2.362 "7.4 "1.347 "2.362 "9.36435€28.33
RFQ
MAIN FILTER INC. Bộ lọc thủy lực trao đổi MF0060311, Cellulose, Xếp hạng 20 Micron, Con dấu Viton, Chiều cao 7.04 inch | CF6YQG DHD330D20B MF0060311Ngoài vào trong-3.032 "7.04 "1.898 "3.032 "12.41435€36.20
RFQ
MAIN FILTER INC. Bộ lọc thủy lực trao đổi MF0060396, Cellulose, Xếp hạng 20 Micron, Con dấu Viton, Chiều cao 3.54 inch | CF6YUF DHD60D20B MF0060396Ngoài vào trong-1.752 "3.54 "0.87 "1.752 "2.51435€23.96
RFQ
MAIN FILTER INC. Bộ lọc thủy lực trao đổi MF0061218, Cellulose, Xếp hạng 20 Micron, Con dấu Viton, Chiều cao 3.38 inch | CF6ZLZ DMD125D20B MF0061218Ngoài vào trong-1.654 "3.38 "0.898 "1.654 "2.66580€21.21
RFQ
MAIN FILTER INC. Bộ lọc thủy lực trao đổi MF0061234, Cellulose, Xếp hạng 20 Micron, Con dấu Viton, Chiều cao 3.38 inch | CF6ZMP DMD125K20B MF0061234Ngoài vào trong-1.654 "3.38 "0.898 "1.654 "-290€18.35
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0061274 Bộ lọc thủy lực trao đổi, Cellulose, 20 Micron, Viton Seal, Chiều cao 4.44 inch | CF6ZNN DMD126K20B MF0061274--1.772 "4.44 "1.016 "1.772 "5.78-€31.27
RFQ

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

MAIN FILTER INC. Bộ lọc thủy lực trao đổi MF0429682, Cellulose, 20 Micron, Viton Seal, Chiều cao 4.05 inch
€39.84 /đơn vị