MAIN FILTER INC. MF0427350 Bộ lọc thủy lực trao đổi, Thủy tinh, Xếp hạng 5 Micron, Phốt Buna, Chiều cao 4.13 inch
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Lọc thủy lực |
ID dưới cùng | 0.331 " |
OD phía dưới | 2.835 " |
Sức chứa | 15.10 |
Thu gọn áp suất | 145 |
Đo huyết áp | 145 PSI |
Bộ lọc truyền thông | Thủy tinh |
Kích thước bộ lọc | Năm 161 Sq. Inch |
Dòng chảy | Bên trong-Out |
Hướng dòng chảy | Bên trong-Out |
Loại chất lỏng | HH/HL/HM/HV |
Vật liệu đệm | tốt |
Chiều cao | 4.13 " |
Tối đa Nhiệt độ hoạt động. | 248 độ. F |
Micron | 5 |
Tối thiểu. Nhiệt độ hoạt động. | -13 độF |
Loại con dấu | tốt |
ID hàng đầu | 1.772 " |
OD hàng đầu | 2.835 " |
Sản phẩm | Mô hình | Dòng chảy | ID dưới cùng | OD phía dưới | Hướng dòng chảy | Chiều cao | ID hàng đầu | OD hàng đầu | Sức chứa | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0065834 | Bên trong-Out | 1.732 " | 3.661 " | Bên trong-Out | 9.29 " | 1.732 " | 3.661 " | - | €73.46 | RFQ
| |
MF0065868 | Bên trong-Out | 1.732 " | 3.661 " | - | 18.5 | 1.732 " | 3.661 " | 87.04 | €137.74 | RFQ
| |
MF0066029 | Ngoài vào trong | - | 1.26 " | Ngoài vào trong | 3.29 " | 0.38 " | 1.26 " | 4.31 | €104.66 | RFQ
| |
MF0066034 | Bên trong-Out | - | 1.85 " | Bên trong-Out | 9.57 " | 0.87 " | 1.85 " | 27.36 | €49.52 | RFQ
| |
MF0320650 | Ngoài vào trong | 3.996 " | 5.61 " | - | 12.12 " | 3.996 " | 5.61 " | 169.36 | €137.74 | RFQ
| |
MF0323965 | - | 2.618 " | 6.083 " | - | 35.82 | 2.618 " | 6.083 " | - | €214.70 | RFQ
| |
MF0324026 | Ngoài vào trong | 2.618 " | 6.083 " | Ngoài vào trong | 17.99 " | 2.618 " | 6.083 " | 299.07 | €112.96 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.