MAIN FILTER INC. Bộ lọc thủy lực MF0426707, Lưới thép, Xếp hạng 149 Micron, Con dấu Buna, Chiều cao 12.12 inch
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Lọc thủy lực |
ID dưới cùng | 3.996 " |
OD phía dưới | 5.61 " |
Thu gọn áp suất | 51 |
Đo huyết áp | 51 PSI |
Bộ lọc truyền thông | Lưới thép |
Kích thước bộ lọc | Năm 1251 Sq. Inch |
Dòng chảy | Ngoài vào trong |
Hướng dòng chảy | Ngoài vào trong |
Loại chất lỏng | HH/HL/HM/HV |
Vật liệu đệm | tốt |
Chiều cao | 12.12 " |
Tối đa Nhiệt độ hoạt động. | 248 độ. F |
Micron | 149 |
Tối thiểu. Nhiệt độ hoạt động. | -13 độF |
Loại con dấu | tốt |
ID hàng đầu | 3.996 " |
OD hàng đầu | 5.61 " |
Sản phẩm | Mô hình | Chiều cao | ID dưới cùng | OD phía dưới | ID hàng đầu | OD hàng đầu | Thu gọn áp suất | Đo huyết áp | Kích thước bộ lọc | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0065848 | 9.29 " | 1.732 " | 3.661 " | 1.732 " | 3.661 " | 73 | 73 PSI | Năm 633 Sq. Inch | €92.34 | RFQ
| |
MF0065882 | 18.5 | 1.732 " | 3.661 " | 1.732 " | 3.661 " | - | 73 PSI | Năm 1286 Sq. Inch | €154.27 | RFQ
| |
MF0308924 | 9.76 | 3.11 " | 4.252 " | 3.11 " | 4.252 " | - | 145 PSI | Năm 482 Sq. Inch | €87.74 | RFQ
| |
MF0426706 | 12.12 " | 3.996 " | 5.61 " | 3.996 " | 5.61 " | 51 | 51 PSI | Năm 1251 Sq. Inch | €187.28 | RFQ
| |
MF0427004 | 9.52 | 1.496 " | 2.52 " | 1.496 " | 2.52 " | - | 145 PSI | Năm 238 Sq. Inch | €73.37 | RFQ
| |
MF0427035 | 9.76 | 3.11 " | 4.252 " | 3.11 " | 4.252 " | - | 145 PSI | Năm 482 Sq. Inch | €87.74 | RFQ
| |
MF0427036 | 9.76 | 3.11 " | 4.252 " | 3.11 " | 4.252 " | - | 145 PSI | Năm 482 Sq. Inch | €87.74 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.