MAIN FILTER INC. MF0424778 Interchange Hydraulic Filter, Cellulose, 10 Micron, Viton Seal, 8.03 Inch Height | CF9RTC RTFE3310

MAIN FILTER INC. Bộ lọc thủy lực trao đổi MF0424778, Cellulose, 10 Micron, Viton Seal, Chiều cao 8.03 inch

Khoản mục: CF9RTC Mẫu: MF0424778Tham chiếu chéo: RTFE3310 '
€57.35 /đơn vị
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcLọc thủy lực
OD phía dưới5.118 "
Sức chứa36.51
Đo huyết áp44 PSI
Bộ lọc truyền thôngCellulose
Xếp hạng bộ lọc10
Kích thước bộ lọcNăm 913 Sq. Inch
Dòng chảyNgoài vào trong
Loại chất lỏngHH/HL/HM/HV
Vật liệu đệmViton
Chiều cao8.03 "
Tối đa Nhiệt độ hoạt động.248 độ. F
Micron10
Tối thiểu. Nhiệt độ hoạt động.-13 độF
Loại con dấuViton
ID hàng đầu2.028 "
OD hàng đầu5.118 "

Chi tiết sản phẩm:

  • Bổ sung FILPRO RTFE3310

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhDòng chảyID dưới cùngOD phía dướiHướng dòng chảyChiều caoID hàng đầuOD hàng đầuSức chứaGiá cả
MAIN FILTER INC. Bộ lọc thủy lực trao đổi MF0058345, Cellulose, 10 Micron, Viton Seal, Chiều cao 3.38 inch | CF6WEH D110C10A MF0058345Ngoài vào trong-1.772 "-3.38 "1.004 "1.772 "2.42€17.66
RFQ
MAIN FILTER INC. Bộ lọc thủy lực trao đổi MF0058379, Cellulose, 10 Micron, Viton Seal, Chiều cao 4.44 inch | CF6WFN D111C10A MF0058379Ngoài vào trong-1.772 "-4.44 "1.004 "1.772 "6.29€17.09
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0058423 Bộ lọc thủy lực trao đổi, Cellulose, Xếp hạng 10 Micron, Con dấu Viton, Chiều cao 8.22 inch | CF6WHG D112C10A MF0058423Ngoài vào trong-1.772 "Ngoài vào trong8.22 "1.004 "1.772 "6.19€24.46
RFQ
MAIN FILTER INC. Bộ lọc thủy lực trao đổi MF0058465, Cellulose, 10 Micron, Viton Seal, Chiều cao 4.56 inch | CF6WJV D120C10A MF0058465Ngoài vào trong-2.087 "-4.56 "0.965 "2.087 "5.77€18.54
RFQ
MAIN FILTER INC. Bộ lọc thủy lực trao đổi MF0058501, Cellulose, 10 Micron, Viton Seal, Chiều cao 8.22 inch | CF6WKW D121C10A MF0058501Ngoài vào trong-2.087 "-8.220.965 "2.087 "10.71€25.81
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0058593 Bộ lọc thủy lực trao đổi, Cellulose, Xếp hạng 10 Micron, Con dấu Viton, Chiều cao 4.72 inch | CF6WMW D130C10A MF0058593Ngoài vào trong-2.087 "Ngoài vào trong4.72 "1.083 "2.087 "5.04€18.52
RFQ
MAIN FILTER INC. Bộ lọc thủy lực trao đổi MF0058691, Cellulose, 10 Micron, Viton Seal, Chiều cao 4.56 inch | CF6WQA D140C10A MF0058691Ngoài vào trong-3.071 "-4.56 "1.701 "3.071 "10.54€29.09
RFQ

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

MAIN FILTER INC. Bộ lọc thủy lực trao đổi MF0424778, Cellulose, 10 Micron, Viton Seal, Chiều cao 8.03 inch
€57.35 /đơn vị