Kẹp ống Bessey Bpc-h12, Đế cực cao | 32pj62 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Kẹp ống kiểu H BESSEY BPC-H12 1/2 inch, có hàm đúc chịu lực cao | AH3KVN 32PJ62

BESSEY BPC-H12 1/2 inch H-Style Kẹp ống, với hàm đúc hạng nặng

Trong kho
Mục: AH3KVN phần: BPC-H12Tham chiếu chéo: 32PJ62
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
€27.96 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcỐng kẹp
Mặt kẹp (In.)1
Bề mặt kẹp D (In.)1
Bề mặt kẹp W (In.)1
Xử lý Chiều dài3.5
Xử lý vật liệuGang thep
Áp suất kẹp danh nghĩa440 lb
Kích thước đường ray danh nghĩa (In.)1/2
Loại đệmTiêu chuẩn
Kích thước vít7/16
Đường trục chính.7/16
Loại xoayKhông
Họng sâu1.5
Kiểukiểu chữ H

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.93
Chiều cao tàu (cm)6.35
Chiều dài tàu (cm)22.86
Chiều rộng tàu (cm)20.32
Quốc giaCN

Chi tiết sản phẩm:

  • Bessey BPC-H12 1/2 inch, kiểu chữ H, kẹp ống cấp công nghiệp giữ phôi chắc chắn trong các cụm ống và các ứng dụng chế biến gỗ/tủ
  • Có cụm chân hình chữ H để ổn định kẹp trục kép và ngăn kẹp đế bị lật
  • Hàm đúc nặng để đảm bảo hành động trơn tru tại điểm hoạt động của trục chính
  • Đế cực cao để cung cấp độ thoáng bề mặt làm việc tối đa
  • Được cấu hình với chân dài để cho phép dự án cách xa bề mặt làm việc để dễ dàng siết chặt
  • Tích hợp với bốn nắp joe mềm để bảo vệ vật liệu khỏi bị hư hại trong quá trình kẹp

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhXử lý Chiều dàiKích thước vítHọng sâuKiểuGiá cả
Kẹp Ống BESSEY SG24-PC 4-1/2 Inch 310 Lb | AD3TVR 40P194 SG24-PC----€256.25
Kẹp Ống BESSEY PC-34DR, Kiểu Truyền Thống, Đế Cực Cao, 2-1/2 Inch | AH3KVP 32PJ65 PC-34DR2.55/82.5Truyền thống€34.32
Kẹp ống BESSEY PC12-2, Nhiệm vụ nhẹ, Lực kẹp 440 lb, Dp họng 1 1/2 inch, Tay cầm quay | CN9KFW 48ZY80 PC12-2----€27.27
Kẹp ống BESSEY PC34-2, Nhiệm vụ nhẹ, Lực kẹp 440 lb, Dp họng 1 3/4 inch, Tay cầm quay | CN9KFX 48ZY81 PC34-2----€30.23

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

BESSEY BPC-H12 1/2 inch H-Style Kẹp ống, với hàm đúc hạng nặng
€27.96 /đơn vị