MAIN FILTER INC. MF0423485 Bộ lọc thủy lực trao đổi, Lưới thép, 125 Micron, Con dấu, Chiều cao 3.583 inch
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Lọc thủy lực |
OD phía dưới | 1.811 " |
Đo huyết áp | 15 PSI |
Bộ lọc truyền thông | Lưới thép |
Xếp hạng bộ lọc | 125 |
Kích thước bộ lọc | Năm 41 Sq. Inch |
Dòng chảy | Ngoài vào trong |
Tốc độ dòng | 4 gpm |
Loại chất lỏng | HH/HL/HM/HV |
Chiều cao | 3.583 |
Tối đa Nhiệt độ hoạt động. | 248 độ. F |
Micron | 125 |
Tối thiểu. Nhiệt độ hoạt động. | -13 độF |
OD hàng đầu | 1.811 " |
Sản phẩm | Mô hình | Tốc độ dòng | ID dưới cùng | OD phía dưới | Chiều cao | Sợi chỉ | Kích thước chủ đề | ID hàng đầu | OD hàng đầu | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0062075 | 5.5 gpm | - | 1.811 " | 4.173 " | - | - | - | 1.811 " | €25.03 | RFQ
| |
MF0062087 | 13 gpm | - | 2.52 " | 5.472 | - | 1mm | - | 2.52 " | €31.58 | RFQ
| |
MF0062120 | 40 gpm | - | 3.386 " | 10.236 " | - | 2" | - | 3.386 " | €44.83 | RFQ
| |
MF0065642 | - | 1.142 " | 2.047 " | 2.75 " | - | - | 1.004 " | 2.047 " | €22.78 | RFQ
| |
MF0065686 | - | 2.047 " | 3.898 " | 8.26 " | - | - | 2.047 " | 3.898 " | €44.67 | RFQ
| |
MF0065697 | - | 2.953 " | 5.354 " | 5.51 | - | - | 2.953 " | 5.354 " | €58.91 | RFQ
| |
MF0065708 | - | 2.953 " | 5.354 " | 9.84 " | - | - | 2.953 " | 5.354 " | €74.78 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.