MAIN FILTER INC. MF0422266 Bộ lọc thủy lực trao đổi, Cellulose, 20 Micron, Con dấu, Chiều cao 9.68 inch
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Lọc thủy lực |
OD phía dưới | 1.85 " |
Bộ lọc truyền thông | Cellulose |
Xếp hạng bộ lọc | 20 |
Chiều cao | 9.68 " |
ID hàng đầu | 1.004 " |
OD hàng đầu | 1.85 " |
Sản phẩm | Mô hình | OD hàng đầu | OD phía dưới | Sức chứa | Thu gọn áp suất | Đo huyết áp | Kích thước bộ lọc | Chiều cao | ID hàng đầu | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0005001 | 1.85 " | 1.85 " | 3.58 | - | 435 PSI | Năm 90 Sq. Inch | 3.7 " | 1.004 " | €25.52 | RFQ
| |
MF0006908 | 1.85 " | 1.85 " | 6.66 | 435 | 435 PSI | Năm 166 Sq. Inch | 6.77 " | 1.004 " | €26.21 | RFQ
| |
MF0006909 | 1.85 " | 1.85 " | - | - | - | - | 9.68 " | 1.004 " | €28.10 | RFQ
| |
MF0006910 | 3.287 " | 3.287 " | 16.98 | 435 | 435 PSI | Năm 425 Sq. Inch | 5.59 " | 1.866 " | €39.56 | RFQ
| |
MF0009862 | 3.287 " | 3.287 " | 16.98 | - | 435 PSI | Năm 425 Sq. Inch | 5.59 | 1.866 " | €39.56 | RFQ
| |
MF0009917 | 3.287 " | 3.287 " | 30.79 | 435 | 435 PSI | Năm 770 Sq. Inch | 10.03 " | 1.866 " | €50.63 | RFQ
| |
MF0009921 | 3.287 " | 3.287 " | 45.21 | - | 435 PSI | Năm 1130 Sq. Inch | 14.68 | 1.866 " | €62.26 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.