MAIN FILTER INC. MF0421932 Bộ lọc thủy lực trao đổi, Lưới thép, Xếp hạng 10 Micron, Con dấu Viton, Chiều cao 4.29 inch | CF9NGW 01E6010GHREP

MAIN FILTER INC. MF0421932 Bộ lọc thủy lực trao đổi, Lưới thép, Xếp hạng 10 Micron, Con dấu Viton, Chiều cao 4.29 inch

Khoản mục: CF9NGW Mẫu: MF0421932Tham chiếu chéo: 01E6010GHREP '
€85.83 /đơn vị
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcLọc thủy lực
OD phía dưới1.752 "
Thu gọn áp suất3045
Đo huyết áp3045 PSI
Bộ lọc truyền thôngLưới thép
Kích thước bộ lọcNăm 85 Sq. Inch
Dòng chảyNgoài vào trong
Hướng dòng chảyNgoài vào trong
Loại chất lỏngHH/HL/HM/HV
Vật liệu đệmViton
Chiều cao4.29 "
Tối đa Nhiệt độ hoạt động.248 độ. F
Micron10
Tối thiểu. Nhiệt độ hoạt động.-13 độF
Loại con dấuViton
ID hàng đầu0.87 "
OD hàng đầu1.752 "

Chi tiết sản phẩm:

  • Bổ sung INTERNORMEN 01E6010GHREP

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhOD hàng đầuID dưới cùngOD phía dướiThu gọn áp suấtĐo huyết ápKích thước bộ lọcChiều caoID hàng đầuGiá cả
MAIN FILTER INC. Bộ lọc thủy lực trao đổi MF0058403, Lưới thép, 10 Micron, Con dấu Viton, Chiều cao 4.44 inch | CF6WGN D111T10A MF00584031.772 "-1.772 "---4.44 "1.004 "€52.46
RFQ
MAIN FILTER INC. Bộ lọc thủy lực trao đổi MF0058405, Lưới thép, 10 Micron, Con dấu Viton, Chiều cao 4.48 inch | CF6WGQ D111T10B MF00584051.772 "-1.772 "---4.48 "1"€116.95
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0058447 Bộ lọc thủy lực trao đổi, Lưới thép, Xếp hạng 10 Micron, Con dấu Viton, Chiều cao 8.22 inch | CF6WJF D112T10A MF00584471.772 "-1.772 "305305 PSINăm 155 Sq. Inch8.22 "1.004 "€88.66
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0058525 Bộ lọc thủy lực trao đổi, lưới thép, 10 Micron, con dấu Viton, Chiều cao 8.22 inch | CF6WLT D121T10A MF00585252.087 "-2.087 "---8.220.965 "€95.30
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0058775 Bộ lọc thủy lực trao đổi, lưới thép, 10 Micron, con dấu Viton, Chiều cao 8.22 inch | CF6WTH D141T10A MF00587753.071 "-3.071 "---8.221.701 "€200.15
RFQ
MAIN FILTER INC. Bộ lọc thủy lực MF0058827, lưới thép, 10 Micron, con dấu Viton, chiều cao 12.99 inch | CF6WUQ D142T10B MF00588273.071 "-3.071 "-3045 PSINăm 591 Sq. Inch12.99 "1.693 "€296.35
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0058941 Bộ lọc thủy lực trao đổi, lưới thép, 10 Micron, con dấu Viton, Chiều cao 9.29 inch | CF6WXM D151T10B MF00589413.071 "-3.071 "-3045 PSINăm 415 Sq. Inch9.291.646 "€201.92
RFQ

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0421932 Bộ lọc thủy lực trao đổi, Lưới thép, Xếp hạng 10 Micron, Con dấu Viton, Chiều cao 4.29 inch
€85.83 /đơn vị