MAIN FILTER INC. MF0058775 Bộ lọc thủy lực trao đổi, lưới thép, 10 Micron, con dấu Viton, Chiều cao 8.22 inch | CF6WTH D141T10A

MAIN FILTER INC. MF0058775 Bộ lọc thủy lực trao đổi, Lưới thép, 10 Micron, Con dấu Viton, Chiều cao 8.22 inch

Khoản mục: CF6WTH Mẫu: MF0058775Tham chiếu chéo: D141T10A '
€200.15 /đơn vị
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcLọc thủy lực
OD phía dưới3.071 "
Bộ lọc truyền thôngLưới thép
Xếp hạng bộ lọc10
Chiều cao8.22
Loại con dấuViton
ID hàng đầu1.701 "
OD hàng đầu3.071 "

Chi tiết sản phẩm:

  • Bổ sung FILTREC D141T10A

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhOD hàng đầuID dưới cùngOD phía dướiThu gọn áp suấtĐo huyết ápKích thước bộ lọcChiều caoID hàng đầuGiá cả
MAIN FILTER INC. Bộ lọc thủy lực trao đổi MF0058403, Lưới thép, 10 Micron, Con dấu Viton, Chiều cao 4.44 inch | CF6WGN D111T10A MF00584031.772 "-1.772 "---4.44 "1.004 "€52.46
RFQ
MAIN FILTER INC. Bộ lọc thủy lực trao đổi MF0058405, Lưới thép, 10 Micron, Con dấu Viton, Chiều cao 4.48 inch | CF6WGQ D111T10B MF00584051.772 "-1.772 "---4.48 "1"€116.95
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0058447 Bộ lọc thủy lực trao đổi, Lưới thép, Xếp hạng 10 Micron, Con dấu Viton, Chiều cao 8.22 inch | CF6WJF D112T10A MF00584471.772 "-1.772 "305305 PSINăm 155 Sq. Inch8.22 "1.004 "€88.66
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0058525 Bộ lọc thủy lực trao đổi, lưới thép, 10 Micron, con dấu Viton, Chiều cao 8.22 inch | CF6WLT D121T10A MF00585252.087 "-2.087 "---8.220.965 "€95.30
RFQ
MAIN FILTER INC. Bộ lọc thủy lực MF0058827, lưới thép, 10 Micron, con dấu Viton, chiều cao 12.99 inch | CF6WUQ D142T10B MF00588273.071 "-3.071 "-3045 PSINăm 591 Sq. Inch12.99 "1.693 "€296.35
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0058941 Bộ lọc thủy lực trao đổi, lưới thép, 10 Micron, con dấu Viton, Chiều cao 9.29 inch | CF6WXM D151T10B MF00589413.071 "-3.071 "-3045 PSINăm 415 Sq. Inch9.291.646 "€201.92
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0059219 Bộ lọc thủy lực trao đổi, Lưới thép, Xếp hạng 10 Micron, Con dấu Viton, Chiều cao 3.54 inch | CF6XDW D310T10A MF00592191.654 "-1.654 "363363 PSINăm 63 Sq. Inch3.54 "0.898 "€40.80
RFQ

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0058775 Bộ lọc thủy lực trao đổi, Lưới thép, 10 Micron, Con dấu Viton, Chiều cao 8.22 inch
€200.15 /đơn vị