MAIN FILTER INC. MF0415667 Bộ lọc thủy lực trao đổi, Thủy tinh, Xếp hạng 1 Micron, Con dấu Viton, Chiều cao 8.22 inch | CF9DVB SBF96008S5B

MAIN FILTER INC. Bộ lọc thủy lực trao đổi MF0415667, Kính, Xếp hạng 1 Micron, Con dấu Viton, Chiều cao 8.22 inch

Khoản mục: CF9DVB Mẫu: MF0415667Tham chiếu chéo: SBF96008S5B '
€56.39 /đơn vị
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcLọc thủy lực
OD phía dưới3.071 "
Bộ lọc truyền thôngThủy tinh
Chiều cao8.22 "
Micron1
Loại con dấuViton
ID hàng đầu1.701 "
OD hàng đầu3.071 "

Chi tiết sản phẩm:

  • Thay thế SCHROEDER SBF96008S5B

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhID hàng đầuID dưới cùngOD phía dướiOD hàng đầuSức chứaThu gọn áp suấtĐo huyết ápKích thước bộ lọcGiá cả
MAIN FILTER INC. MF0006129 Bộ lọc thủy lực trao đổi, Thủy tinh, 1 Micron, Con dấu Viton, Chiều cao 9.05 inch | CF6QPP MF00061291.347 "-2.362 "2.362 "----€143.85
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0033702 Bộ lọc thủy lực trao đổi, Thủy tinh, Xếp hạng 1 Micron, Con dấu Viton, Chiều cao 4.48 inch | CF6TVL MF00337021"-1.772 "1.772 "----€70.01
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0056363 Bộ lọc thủy lực trao đổi, Thủy tinh, 1 Micron, Con dấu Viton, Chiều cao 16.77 inch | CF6VAP MF00563631.504 "-2.992 "2.992 "----€82.43
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0056364 Bộ lọc thủy lực trao đổi, Thủy tinh, Xếp hạng 1 Micron, Con dấu Viton, Chiều cao 16.77 inch | CF6VAQ MF00563641.504 "-2.992 "2.992 "----€82.43
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0056642 Bộ lọc thủy lực trao đổi, Thủy tinh, Xếp hạng 1 Micron, Con dấu Viton, Chiều cao 16.88 inch | CF6VHK MF00566422.224 "-3.78 "3.78 "----€83.77
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0056643 Bộ lọc thủy lực trao đổi, Thủy tinh, 1 Micron, Con dấu Viton, Chiều cao 16.88 inch | CF6VHL MF00566432.224 "-3.78 "3.78 "----€83.77
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0056709 Bộ lọc thủy lực trao đổi, Thủy tinh, Xếp hạng 1 Micron, Con dấu Viton, Chiều cao 4.44 inch | CF6VJX MF00567091.004 "-1.772 "1.772 "----€27.32
RFQ

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

MAIN FILTER INC. Bộ lọc thủy lực trao đổi MF0415667, Kính, Xếp hạng 1 Micron, Con dấu Viton, Chiều cao 8.22 inch
€56.39 /đơn vị