MAIN FILTER INC. MF0410931 Bộ lọc Spin-On, Loại bỏ Xenlulo / Nước, Xếp hạng 10 Micron, Con dấu Buna, Chiều cao 8.949 inch
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Bộ lọc thủy lực Spin-On |
OD phía dưới | 5.079 " |
Áp lực nổ | 246.6 |
Sức chứa | 33.39 |
Thu gọn áp suất | 72.5 |
Đo huyết áp | 72.5 PSI |
Bộ lọc truyền thông | Loại bỏ cellulose / nước |
Kích thước bộ lọc | Năm 835 Sq. Inch |
Dòng chảy | Ngoài vào trong |
Hướng dòng chảy | Ngoài vào trong |
Tốc độ dòng | 79 gpm |
Loại chất lỏng | HH/HL/HM/HV |
Vật liệu đệm | tốt |
Chiều cao | 8.949 " |
Tối đa Nhiệt độ hoạt động. | 248 độ. F |
Micron | 10 |
Tối thiểu. Nhiệt độ hoạt động. | -13 độF |
Loại con dấu | tốt |
Sợi chỉ | 11 BSP |
Kích thước chủ đề | 1.25mm |
OD hàng đầu | 5.079 " |
Sản phẩm | Mô hình | Chiều cao | Áp lực nổ | Sức chứa | Micron | Thu gọn áp suất | Đo huyết áp | Bộ lọc truyền thông | Xếp hạng bộ lọc | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0058038 | 8.949 " | 246.6 | 41.74 | 10 | 72.5 | 72.5 PSI | Cellulose | - | €41.69 | RFQ
| |
MF0058039 | 8.949 " | 246.6 | 41.74 | 20 | 72.5 | 72.5 PSI | Cellulose | - | €41.69 | RFQ
| |
MF0058040 | 8.949 | 246.6 PSI | 72.93 | 3 | - | 145 PSI | Thủy tinh | 3 | €89.65 | RFQ
| |
MF0058041 | 8.949 " | 246.6 | 92.34 | 5 | 145 | 145 PSI | Thủy tinh | - | €89.65 | RFQ
| |
MF0058042 | 8.949 | 246.6 PSI | 96.48 | 10 | - | 145 PSI | Thủy tinh | 10 | €85.37 | RFQ
| |
MF0058043 | 8.949 " | 246.6 | 88.50 | 25 | 145 | 145 PSI | Thủy tinh | - | €85.37 | RFQ
| |
MF0058044 | 8.949 | 246.6 PSI | - | 125 | - | 145 PSI | Lưới thép | 125 | €87.36 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.