MAIN FILTER INC. MF0058042 Bộ lọc quay vòng trao đổi, kính, 10 Micron, con dấu Buna, chiều cao 8.949 inch
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Bộ lọc thủy lực Spin-On |
OD phía dưới | 5.079 " |
Áp lực nổ | 246.6 PSI |
Sức chứa | 96.48 |
Đo huyết áp | 145 PSI |
Bộ lọc truyền thông | Thủy tinh |
Xếp hạng bộ lọc | 10 |
Kích thước bộ lọc | Năm 985 Sq. Inch |
Dòng chảy | Ngoài vào trong |
Tốc độ dòng | 79 gpm |
Loại chất lỏng | HH/HL/HM/HV |
Vật liệu đệm | tốt |
Chiều cao | 8.949 |
Tối đa Nhiệt độ hoạt động. | 248 độ. F |
Micron | 10 |
Tối thiểu. Nhiệt độ hoạt động. | -13 độF |
Loại con dấu | tốt |
Sợi chỉ | 11 BSP |
Kích thước chủ đề | 1.25mm |
OD hàng đầu | 5.079 " |
Sản phẩm | Mô hình | Chiều cao | Áp lực nổ | Sức chứa | Micron | Thu gọn áp suất | Đo huyết áp | Bộ lọc truyền thông | Xếp hạng bộ lọc | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0058038 | 8.949 " | 246.6 | 41.74 | 10 | 72.5 | 72.5 PSI | Cellulose | - | €41.69 | RFQ
| |
MF0058039 | 8.949 " | 246.6 | 41.74 | 20 | 72.5 | 72.5 PSI | Cellulose | - | €41.69 | RFQ
| |
MF0058040 | 8.949 | 246.6 PSI | 72.93 | 3 | - | 145 PSI | Thủy tinh | 3 | €89.65 | RFQ
| |
MF0058041 | 8.949 " | 246.6 | 92.34 | 5 | 145 | 145 PSI | Thủy tinh | - | €89.65 | RFQ
| |
MF0058043 | 8.949 " | 246.6 | 88.50 | 25 | 145 | 145 PSI | Thủy tinh | - | €85.37 | RFQ
| |
MF0058044 | 8.949 | 246.6 PSI | - | 125 | - | 145 PSI | Lưới thép | 125 | €87.36 | RFQ
| |
MF0058046 | 8.949 " | 246.6 | - | 60 | 145 | 145 PSI | Lưới thép | - | €109.70 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.