MAIN FILTER INC. MF0408205 Bộ lọc xoay trao đổi, Kính, Xếp hạng 10 Micron, Phốt Buna, Chiều cao 10.94 inch | CF9ABL ZLE10

MAIN FILTER INC. MF0408205 Bộ lọc Spin-On Trao đổi, Thủy tinh, Xếp hạng 10 Micron, Con dấu Buna, Chiều cao 10.94 inch

Khoản mục: CF9ABL Mẫu: MF0408205Tham chiếu chéo: ZLE10'
€80.22 /đơn vị
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBộ lọc thủy lực Spin-On
OD phía dưới5.06 "
Áp lực nổ261
Thu gọn áp suất145
Đo huyết áp145 PSI
Bộ lọc truyền thôngThủy tinh
Dòng chảyNgoài vào trong
Hướng dòng chảyNgoài vào trong
Tốc độ dòng40 gpm
Loại chất lỏngHH/HL/HM/HV
Vật liệu đệmtốt
Chiều cao10.94 "
Tối đa Nhiệt độ hoạt động.248 độ. F
Micron10
Tối thiểu. Nhiệt độ hoạt động.-13 độF
Loại con dấutốt
Sợi chỉ16 UNF
Kích thước chủ đề1.5 "
OD hàng đầu5.06 "

Chi tiết sản phẩm:

  • Đổi trả ZINGA ZLE10

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMụcXếp hạng bộ lọcID dưới cùngOD phía dướiKích thước bộ lọcDòng chảyHướng dòng chảyTốc độ dòngGiá cả
MAIN FILTER INC. MF0003957 Bộ lọc xoay trao đổi, Cellulose, Xếp hạng 20 Micron, Phốt Buna, Chiều cao 5.38 inch | CF6QEW MF0003957Bộ lọc thủy lực Spin-On--3.75 "-Ngoài vào trongNgoài vào trong22 gpm€19.85
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0004615 Bộ lọc xoay trao đổi, Kính, Xếp hạng 10 Micron, Phốt Buna, Chiều cao 7.88 inch | CF6QJJ MF0004615Bộ lọc thủy lực Spin-On10-3.75 "-Ngoài vào trong-26 gpm€55.10
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0007089 Bộ lọc xoay trao đổi, Kính, Xếp hạng 10 Micron, Phốt Buna, Chiều cao 7.88 inch | CF6REU MF0007089Bộ lọc thủy lực Spin-On10-3.75 "-Ngoài vào trong-26 gpm€55.10
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0007107 Bộ lọc xoay trao đổi, Kính, 10 Micron, Phốt Buna, Chiều cao 8.307 inch | CF6REY MF0007107Bộ lọc thủy lực Spin-On10-3.78 "Năm 472 Sq. InchNgoài vào trong-22 gpm€51.62
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0007108 Bộ lọc xoay trao đổi, Kính, Xếp hạng 25 Micron, Phốt Buna, Chiều cao 8.307 inch | CF6REZ MF0007108Bộ lọc thủy lực Spin-On--3.78 "Năm 472 Sq. InchNgoài vào trongNgoài vào trong22 gpm€51.62
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0007109 Bộ lọc xoay trao đổi, Kính, Xếp hạng 25 Micron, Phốt Buna, Chiều cao 7.02 inch | CF6RFA MF0007109Bộ lọc thủy lực Spin-On25-5.079 "Năm 743 Sq. InchNgoài vào trong-79 gpm€57.18
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0007110 Bộ lọc xoay trao đổi, Kính, Xếp hạng 10 Micron, Phốt Buna, Chiều cao 8.949 inch | CF6RFB MF0007110Bộ lọc thủy lực Spin-On--5.079 "Năm 985 Sq. InchNgoài vào trongNgoài vào trong79 gpm€85.37
RFQ

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0408205 Bộ lọc Spin-On Trao đổi, Thủy tinh, Xếp hạng 10 Micron, Con dấu Buna, Chiều cao 10.94 inch
€80.22 /đơn vị