2wv73 | Núm vú thép hàn đen 3 X 4 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Thép hàn đen 2 x 73 Núm vú 3WV4 | AC3WAR

APPROVED VENDOR 2WV73 Núm vú 3 x 4 Thép hàn đen

Trong kho
Khoản mục: AC3WAR phần: 2WV73

Cách nhận hàng có thể 1, Thứ Tư
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
€31.36 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

Mụcnúm vú
Loại kết nối cơ bảnLuồng ở cả hai đầu
Vật liệu cơ thểThép hàn đen
Chiều dài4"
Max. Sức ép300 psi @ 150 độ F
Tối đa Áp suất hơi150 psi
Bên ngoài Dia.4"
Kích thước đường ống3"
Schedule40
Liền mạch / hànHàn
Loại sợiNPT
Chiều dày0.216 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.09
Chiều cao tàu (cm)8.89
Chiều dài tàu (cm)10.16
Chiều rộng tàu (cm)8.89
Mã HS7307995015
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dàyLoại kết nối cơ bảnVật liệu cơ thểChiều dàiMax. Sức épBên ngoài Dia.Kích thước đường ốngScheduleGiá cả
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 1CPP3 Núm vú 1 1/2 x 1 1/2 inch Thép đen | AA9EFD 1CPP30.145 "Luồng ở một đầuthép đen1.5 "300 psi @ 550 độ F1.9 "1.5 "80€5.34
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 1CPP6 Núm vú 1 1/2 x 4 inch Thép đen | AA9EFG 1CPP60.145 "Luồng ở một đầuthép đen4"300 psi @ 550 độ F1.9 "1.5 "80€11.00
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 1CPP7 Núm vú 1 1/2 x 6 inch Thép đen | AA9EFH 1CPP70.145 "Luồng ở một đầuthép đen6"300 psi @ 550 độ F1.9 "1.5 "80€15.71
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 1CPP8 Núm vú 1 1/2 x 12 inch Thép đen | AA9EFJ 1CPP80.145 "Luồng ở một đầuthép đen12 "300 psi @ 550 độ F1.9 "1.5 "80€30.52
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 1CPP9 Núm vú 2 x 1 1/2 inch Thép đen | AA9EFK 1CPP90.154 "Luồng ở một đầuthép đen1.5 "300 psi @ 550 độ F2.375 "2"80€6.55
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 1CPR1 Núm vú Thép đen 2 x 2 inch | AA9EFL 1CPR10.154 "Luồng ở một đầuthép đen2"300 psi @ 550 độ F2.375 "2"80€9.08
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 1CPR2 Núm vú 2 x 3 inch Thép đen | AA9EFM 1CPR20.154 "Luồng ở một đầuthép đen3"300 psi @ 550 độ F2.375 "2"80€12.57

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR 2WV73 Núm vú 3 x 4 Thép hàn đen
€31.36 /đơn vị