MAIN FILTER INC. Bộ lọc thủy lực trao đổi MF0391982, Cellulose, 10 Micron, Con dấu Buna, Chiều cao 4.65 inch
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Lọc thủy lực |
OD phía dưới | 2.87 " |
Sức chứa | 13.01 |
Đo huyết áp | 145 PSI |
Bộ lọc truyền thông | Cellulose |
Xếp hạng bộ lọc | 10 |
Kích thước bộ lọc | Năm 289 Sq. Inch |
Dòng chảy | Ngoài vào trong |
Loại chất lỏng | HH/HL/HM/HV |
Vật liệu đệm | tốt |
Chiều cao | 4.65 " |
Tối đa Nhiệt độ hoạt động. | 248 độ. F |
Micron | 10 |
Tối thiểu. Nhiệt độ hoạt động. | -13 độF |
Loại con dấu | tốt |
ID hàng đầu | 1.07 " |
OD hàng đầu | 2.87 " |
Mô hình | OD hàng đầu | OD phía dưới | Sức chứa | Thu gọn áp suất | Đo huyết áp | Kích thước bộ lọc | Chiều cao | ID hàng đầu | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0004008 | 2.87 " | 2.87 " | 13.01 | 145 | 145 PSI | Năm 289 Sq. Inch | 4.65 " | 1.07 " | €30.18 | RFQ
|
MF0004016 | 2.87 " | 2.87 " | 13.01 | - | 145 PSI | Năm 289 Sq. Inch | 4.65 " | 1.07 " | €30.18 | RFQ
|
MF0035332 | 5.906 " | 5.906 " | 56.76 | 87 | 87 PSI | Năm 1419 Sq. Inch | 8.07 " | 3.504 " | €61.34 | RFQ
|
MF0067104 | 2.87 " | 2.87 " | 13.01 | 145 | 145 PSI | Năm 289 Sq. Inch | 4.65 " | 1.07 " | €30.18 | RFQ
|
MF0067171 | 2.87 " | 2.87 " | 13.01 | 145 | 145 PSI | Năm 289 Sq. Inch | 4.65 " | 1.07 " | €30.18 | RFQ
|
MF0201550 | 2.87 " | 2.87 " | 13.01 | - | 145 PSI | Năm 289 Sq. Inch | 4.65 " | 1.07 " | €30.18 | RFQ
|
MF0263938 | 5.906 " | 5.906 " | 56.76 | 87 | 87 PSI | Năm 1419 Sq. Inch | 8.07 " | 3.504 " | €61.34 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.