MAIN FILTER INC. MF0359045 Bộ lọc thủy lực trao đổi, Lưới thép, 250 Micron, Con dấu Buna, Chiều cao 5.59 inch
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Lọc thủy lực |
ID dưới cùng | 1.614 " |
OD phía dưới | 3.898 " |
Bộ lọc truyền thông | Lưới thép |
Xếp hạng bộ lọc | 250 |
Chiều cao | 5.59 |
Loại con dấu | tốt |
ID hàng đầu | 0.354 " |
OD hàng đầu | 3.898 " |
Sản phẩm | Mô hình | ID dưới cùng | OD phía dưới | Chiều cao | Loại con dấu | ID hàng đầu | OD hàng đầu | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0066279 | 1.614 " | 3.898 " | 5.59 " | tốt | 0.354 " | 3.898 " | €56.15 | RFQ
| |
MF0193263 | 2.992 " | 5.118 " | 9.84 " | Viton | 2.992 " | 5.118 " | €94.69 | RFQ
| |
MF0506186 | - | 2.874 " | 5.39 " | tốt | 1.386 " | 2.874 " | €130.43 | RFQ
| |
MF0506187 | - | 2.874 " | 5.39 " | tốt | 1.386 " | 2.874 " | €130.43 | RFQ
| |
MF0613733 | 1.614 " | 3.898 " | 5.59 | tốt | 0.354 " | 3.898 " | €56.15 | RFQ
| |
MF0613800 | - | 2.874 " | 5.39 " | tốt | 1.386 " | 2.874 " | €130.43 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.