MAIN FILTER INC. MF0343329 Interchange Hydraulic Filter, Glass, 10 Micron, Viton Seal, 7.59 Inch Height | CF8LBF

MAIN FILTER INC. Bộ lọc thủy lực trao đổi MF0343329, Kính, 10 Micron, Con dấu Viton, Chiều cao 7.59 inch

Khoản mục: CF8LBF Mẫu: MF0343329
€80.79 /đơn vị
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcLọc thủy lực
OD phía dưới1.85 "
Sức chứa17.39
Đo huyết áp3045 PSI
Bộ lọc truyền thôngThủy tinh
Xếp hạng bộ lọc10
Kích thước bộ lọcNăm 178 Sq. Inch
Dòng chảyNgoài vào trong
Loại chất lỏngHH/HL/HM/HV
Vật liệu đệmViton
Chiều cao7.59
Tối đa Nhiệt độ hoạt động.248 độ. F
Micron10
Tối thiểu. Nhiệt độ hoạt động.-13 độF
Loại con dấuViton
ID hàng đầu0.87 "
OD hàng đầu1.85 "

Chi tiết sản phẩm:

  • CÔNG NGHỆ RIÊNG PHỤC HỒI

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhDòng chảyID dưới cùngOD phía dướiHướng dòng chảyChiều caoMicronID hàng đầuOD hàng đầuGiá cả
MAIN FILTER INC. MF0005332 Bộ lọc thủy lực trao đổi, Thủy tinh, 10 Micron, Phớt Viton, Chiều cao 3.3 inch | CF6QKX MF0005332Ngoài vào trong-1.85 "-3.3 "100.87 "1.85 "€32.17
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0005335 Bộ lọc thủy lực trao đổi, Thủy tinh, 10 Micron, Con dấu Viton, Chiều cao 6.02 inch | CF6QKZ MF0005335Ngoài vào trong-1.85 "-6.02100.87 "1.85 "€34.90
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0005338 Bộ lọc thủy lực trao đổi, Thủy tinh, Xếp hạng 10 Micron, Con dấu Viton, Chiều cao 4.52 inch | CF6QLA MF0005338Ngoài vào trong-2.717 "Ngoài vào trong4.52 "101.346 "2.717 "€36.22
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0005344 Bộ lọc thủy lực trao đổi, Thủy tinh, Xếp hạng 10 Micron, Con dấu Viton, Chiều cao 6.37 inch | CF6QLC MF0005344Ngoài vào trong-3.563 "Ngoài vào trong6.37 "101.898 "3.563 "€69.97
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0006004 Bộ lọc thủy lực trao đổi, Thủy tinh, Xếp hạng 10 Micron, Con dấu Viton, Chiều cao 3.7 inch | CF6QLQ MF0006004Ngoài vào trong-1.378 "Ngoài vào trong3.7 "100.476 "1.378 "€58.84
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0006008 Bộ lọc thủy lực trao đổi, Thủy tinh, 10 Micron, Con dấu Viton, Chiều cao 3.31 inch | CF6QLU MF0006008Ngoài vào trong-1.85 "-3.31 "100.87 "1.85 "€65.10
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0006012 Bộ lọc thủy lực trao đổi, Thủy tinh, 10 Micron, Con dấu Viton, Chiều cao 6.18 inch | CF6QLY MF0006012Ngoài vào trong-1.752 "-6.18100.87 "1.752 "€50.48
RFQ

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

MAIN FILTER INC. Bộ lọc thủy lực trao đổi MF0343329, Kính, 10 Micron, Con dấu Viton, Chiều cao 7.59 inch
€80.79 /đơn vị