BỘ LỌC CHÍNH INC. MF0335805 Bộ lọc thủy lực trao đổi, Cellulose, 10 Micron, Viton Seal, Chiều cao 4.72 inch | CF8GKX CHP421AXN

MAIN FILTER INC. Bộ lọc thủy lực trao đổi MF0335805, Cellulose, 10 Micron, Viton Seal, Chiều cao 4.72 inch

Khoản mục: CF8GKX Mẫu: MF0335805Tham chiếu chéo: CHP421AXN'
€18.52 /đơn vị
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcLọc thủy lực
OD phía dưới2.087 "
Sức chứa5.04
Đo huyết áp305 PSI
Bộ lọc truyền thôngCellulose
Xếp hạng bộ lọc10
Kích thước bộ lọcNăm 126 Sq. Inch
Dòng chảyNgoài vào trong
Loại chất lỏngHH/HL/HM/HV
Vật liệu đệmViton
Chiều cao4.72 "
Tối đa Nhiệt độ hoạt động.248 độ. F
Micron10
Tối thiểu. Nhiệt độ hoạt động.-13 độF
Loại con dấuViton
ID hàng đầu1.083 "
OD hàng đầu2.087 "

Chi tiết sản phẩm:

  • Thay thế OMT CHP421AXN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều caoID dưới cùngOD phía dướiID hàng đầuOD hàng đầuSức chứaThu gọn áp suấtĐo huyết ápGiá cả
MAIN FILTER INC. MF0004036 Bộ lọc thủy lực, Cellulose, Xếp hạng 10 Micron, Con dấu Viton, Chiều cao 27.95 inch | CF6QFT MF000403627.95 "1.654 "3.898 "1.654 "3.898 "104.46145145 PSI€40.85
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0004048 Bộ lọc thủy lực trao đổi, Cellulose, 10 Micron, Phốt Viton, Chiều cao 18.5 inch | CF6QFW MF000404818.51.654 "3.898 "1.654 "3.898 "68.75-145 PSI€32.03
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0004094 Bộ lọc thủy lực trao đổi, Cellulose, Xếp hạng 10 Micron, Con dấu Viton, Chiều cao 9.25 inch | CF6QFZ MF00040949.25 "1.654 "3.898 "1.654 "3.898 "-145145 PSI€25.31
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0004207 Bộ lọc thủy lực trao đổi, Cellulose, 10 Micron, Phốt Viton, Chiều cao 3.54 inch | CF6QGL MF00042073.54 "-1.752 "0.87 "1.752 "---€23.96
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0004442 Bộ lọc thủy lực, Cellulose, Xếp hạng 10 Micron, Con dấu Viton, Chiều cao 3.7 inch | CF6QHX MF00044423.7 "-1.378 "0.476 "1.378 "1.28435435 PSI€24.25
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0004445 Bộ lọc thủy lực trao đổi, Cellulose, 10 Micron, Con dấu Viton, Chiều cao 3.54 inch | CF6QHY MF00044453.54 "-1.752 "0.87 "1.752 "---€23.96
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0004448 Bộ lọc thủy lực trao đổi, Cellulose, Xếp hạng 10 Micron, Con dấu Viton, Chiều cao 6.18 inch | CF6QJB MF00044486.18 "-1.752 "0.87 "1.752 "5.41435435 PSI€27.32
RFQ

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

MAIN FILTER INC. Bộ lọc thủy lực trao đổi MF0335805, Cellulose, 10 Micron, Viton Seal, Chiều cao 4.72 inch
€18.52 /đơn vị