A Vòng bi: Kim lăn và bóng lực đẩy trên vỏ, bi trên động cơ , Bút vẽ: Có thể thay thế bên ngoài , Bao vây: TENV , Vỏ bánh răng: Nhôm đúc , Vật liệu bánh răng: Thép cứng , Vật liệu nhà ở: Nhôm đúc , HP đầu vào: 1/6 , Chiều dài trục ít hơn: 10.125 " , Bôi trơn: Dầu bánh răng chất lỏng nặng vĩnh viễn , tối đa. Nhiệt độ xung quanh.: Độ phân giải C , Loại động cơ: DC , Gắn: Tất cả các vị trí , Tổng chiều dài: 11.625 " , Tải quá mức: 150 lb , Bàn chải thay thế: 6YHY5 , Đầu ra trục đảo ngược: Không , Vòng xoay: Có thể đảo ngược , Con dấu: Trên trục đầu vào và đầu ra , Định hướng trục: Song song , Bảo vệ nhiệt: Không áp dụng , Vôn: 12 VDC