MAIN FILTER INC. Bộ lọc thủy lực MF0334816, Lưới thép, 125 Micron, Con dấu Viton, Chiều cao 3.35 inch
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Lọc thủy lực |
ID dưới cùng | 1.38 " |
OD phía dưới | 2.76 " |
Đo huyết áp | 145 PSI |
Bộ lọc truyền thông | Lưới thép |
Xếp hạng bộ lọc | 125 |
Kích thước bộ lọc | Năm 75 Sq. Inch |
Dòng chảy | Ngoài vào trong |
Loại chất lỏng | HH/HL/HM/HV |
Vật liệu đệm | Viton |
Chiều cao | 3.35 " |
Tối đa Nhiệt độ hoạt động. | 248 độ. F |
Micron | 125 |
Tối thiểu. Nhiệt độ hoạt động. | -13 độF |
Loại con dấu | Viton |
ID hàng đầu | 1.38 " |
OD hàng đầu | 2.76 " |
Sản phẩm | Mô hình | OD hàng đầu | ID dưới cùng | OD phía dưới | Thu gọn áp suất | Đo huyết áp | Kích thước bộ lọc | Chiều cao | ID hàng đầu | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0058369 | 1.772 " | - | 1.772 " | - | - | - | 3.38 " | 1" | €36.41 | RFQ
| |
MF0058407 | 1.772 " | - | 1.772 " | - | - | - | 4.44 " | 1.004 " | €32.84 | RFQ
| |
MF0058617 | 2.087 " | - | 2.087 " | 305 | 305 PSI | Năm 126 Sq. Inch | 4.72 " | 1.083 " | €38.72 | RFQ
| |
MF0058829 | 3.071 " | - | 3.071 " | - | 305 PSI | Năm 779 Sq. Inch | 12.95 | 1.701 " | €133.66 | RFQ
| |
MF0058911 | 3.071 " | - | 3.071 " | - | - | - | 4.56 " | 1.595 " | €51.22 | RFQ
| |
MF0059221 | 1.654 " | - | 1.654 " | 363 | 363 PSI | Năm 63 Sq. Inch | 3.54 " | 0.898 " | €30.85 | RFQ
| |
MF0059241 | 1.654 " | - | 1.654 " | 363 | 363 PSI | Năm 131 Sq. Inch | 7.04 " | 0.898 " | €37.36 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.