MAIN FILTER INC. Bộ lọc quay vòng trao đổi MF0326235, Cellulose, Xếp hạng 10 Micron, Con dấu Buna, Chiều cao 6.94 inch
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Bộ lọc thủy lực Spin-On |
OD phía dưới | 5.06 " |
Áp lực nổ | 261 |
Sức chứa | 21.42 |
Thu gọn áp suất | 72.5 |
Đo huyết áp | 72.5 PSI |
Bộ lọc truyền thông | Cellulose |
Kích thước bộ lọc | Năm 536 Sq. Inch |
Dòng chảy | Ngoài vào trong |
Hướng dòng chảy | Ngoài vào trong |
Tốc độ dòng | 40 gpm |
Loại chất lỏng | HH/HL/HM/HV |
Vật liệu đệm | tốt |
Chiều cao | 6.94 " |
Tối đa Nhiệt độ hoạt động. | 248 độ. F |
Micron | 10 |
Tối thiểu. Nhiệt độ hoạt động. | -13 độF |
Loại con dấu | tốt |
Sợi chỉ | 16 UNF |
Kích thước chủ đề | 1.5 " |
OD hàng đầu | 5.06 " |
Sản phẩm | Mô hình | Tốc độ dòng | OD phía dưới | Áp lực nổ | Chiều cao | Sợi chỉ | Kích thước chủ đề | OD hàng đầu | Sức chứa | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0301814 | 22 gpm | 3.78 " | 304.6 | 8.307 " | 14 BSP | - | 3.78 " | 24.03 | €30.77 | RFQ
| |
MF0301818 | - | 5.079 " | - | 7.02 " | - | - | 5.079 " | - | €43.68 | RFQ
| |
MF0301823 | 79 gpm | 5.079 " | 246.6 PSI | 8.949 | 11 BSP | 1.25mm | 5.079 " | 41.74 | €41.69 | RFQ
| |
MF0301828 | 79 gpm | 5.079 " | 246.6 | 7.02 " | - | M42 | 5.079 " | 31.47 | €50.04 | RFQ
| |
MF0304030 | 40 gpm | 5.06 " | 261 PSI | 6.94 | 16 UNF | 1.5 " | 5.06 " | 21.42 | €38.72 | RFQ
| |
MF0304227 | 22 gpm | 3.78 " | 304.6 | 8.307 " | 14 BSP | - | 3.78 " | 24.03 | €30.77 | RFQ
| |
MF0304230 | 79 gpm | 5.079 " | 246.6 | 7.02 " | 11 BSP | 1.25mm | 5.079 " | 54.99 | €48.36 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.