MAIN FILTER INC. MF0319444 Bộ lọc thủy lực trao đổi, Thủy tinh, 10 Micron, Con dấu Viton, Chiều cao 8.07 inch | CF8EHR H64008010BN

MAIN FILTER INC. Bộ lọc thủy lực trao đổi MF0319444, Kính, 10 Micron, Con dấu Viton, Chiều cao 8.07 inch

Hạng mục: CF8EHR Mẫu: MF0319444Tham chiếu chéo: H64008010BN '
€56.45 /đơn vị
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcLọc thủy lực
OD phía dưới3.386 "
Bộ lọc truyền thôngThủy tinh
Xếp hạng bộ lọc10
Chiều cao8.07 "
Loại con dấuViton
ID hàng đầu1.949 "
OD hàng đầu3.386 "

Chi tiết sản phẩm:

  • Chống thấm HYDAC / HYCON H64008010BN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhDòng chảyID dưới cùngOD phía dướiHướng dòng chảyChiều caoID hàng đầuOD hàng đầuSức chứaGiá cả
MAIN FILTER INC. MF0006565 Bộ lọc thủy lực trao đổi, Thủy tinh, 10 Micron, Con dấu Viton, Chiều cao 5.11 inch | CF6QZD MF0006565Ngoài vào trong1.378 "2.756 "-5.11 "1.378 "2.756 "20.75€37.78
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0007134 Bộ lọc thủy lực, Thủy tinh, Xếp hạng 10 Micron, Con dấu Viton, Chiều cao 18.465 inch | CF6RFW MF0007134Ngoài vào trong1.63 "3.937 "Ngoài vào trong18.465 "1.63 "3.937 "113.08€255.65
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0007537 Bộ lọc thủy lực trao đổi, Thủy tinh, 10 Micron, Con dấu Viton, Chiều cao 13.97 inch | CF6RJW MF0007537--2.717 "-13.971.347 "2.717 "-€73.31
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0024424 Bộ lọc thủy lực, Thủy tinh, Xếp hạng 10 Micron, Con dấu Viton, Chiều cao 18.465 inch | CF6TCQ MF0024424Ngoài vào trong1.63 "3.937 "Ngoài vào trong18.465 "1.63 "3.937 "113.08€255.65
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0025799 Bộ lọc thủy lực trao đổi, Thủy tinh, 10 Micron, Phớt Viton, Chiều cao 9.291 Inch | CF6TEK MF0025799Ngoài vào trong1.63 "3.937 "-9.2911.63 "3.937 "-€184.15
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0056915 Bộ lọc thủy lực trao đổi, Thủy tinh, Xếp hạng 10 Micron, Con dấu Viton, Chiều cao 9.291 Inch | CF6VQG MF0056915Ngoài vào trong1.63 "3.937 "Ngoài vào trong9.291 "1.63 "3.937 "-€184.15
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0056916 Bộ lọc thủy lực trao đổi, Thủy tinh, 10 Micron, Phớt Viton, Chiều cao 9.291 Inch | CF6VQH MF0056916Ngoài vào trong1.63 "3.937 "-9.2911.63 "3.937 "-€184.15
RFQ

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

MAIN FILTER INC. Bộ lọc thủy lực trao đổi MF0319444, Kính, 10 Micron, Con dấu Viton, Chiều cao 8.07 inch
€56.45 /đơn vị