MAIN FILTER INC. MF0271778 Bộ lọc thủy lực trao đổi, Lưới thép, 25 Micron, Con dấu Viton, Chiều cao 6.18 inch
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Lọc thủy lực |
OD phía dưới | 3.071 " |
Bộ lọc truyền thông | Lưới thép |
Xếp hạng bộ lọc | 25 |
Chiều cao | 6.18 |
Loại con dấu | Viton |
ID hàng đầu | 1.595 " |
OD hàng đầu | 3.071 " |
Sản phẩm | Mô hình | OD phía dưới | Thu gọn áp suất | Đo huyết áp | Kích thước bộ lọc | Chiều cao | ID hàng đầu | OD hàng đầu | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0006221 | 1.752 " | 435 | 435 PSI | Năm 140 Sq. Inch | 6.81 " | 0.87 " | 1.752 " | €58.67 | RFQ
| |
MF0007595 | 3.898 " | - | - | - | 9.25 " | 1.654 " | 3.898 " | €113.61 | RFQ
| |
MF0007628 | 2.913 " | - | 435 PSI | Năm 206 Sq. Inch | 5.98 " | 1.587 " | 2.913 " | €124.45 | RFQ
| |
MF0007653 | 2.362 " | 435 | 435 PSI | Năm 234 Sq. Inch | 7.4 " | 1.347 " | 2.362 " | €88.81 | RFQ
| |
MF0007660 | 3.032 " | 435 | 435 PSI | Năm 310 Sq. Inch | 7.04 " | 1.898 " | 3.032 " | €134.69 | RFQ
| |
MF0007742 | 1.378 " | 435 | 435 PSI | Năm 49 Sq. Inch | 3.66 " | 0.476 " | 1.378 " | €50.11 | RFQ
| |
MF0007747 | 1.752 " | - | - | - | 3.54 " | 0.87 " | 1.752 " | €59.18 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.