MAIN FILTER INC. MF0271628 Bộ lọc thủy lực trao đổi, Cellulose, 10 Micron, Con dấu, Chiều cao 2.75 inch
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Lọc thủy lực |
ID dưới cùng | 0.65 " |
OD phía dưới | 1.634 " |
Sức chứa | 2.03 |
Đo huyết áp | 435 PSI |
Bộ lọc truyền thông | Cellulose |
Xếp hạng bộ lọc | 10 |
Kích thước bộ lọc | Năm 51 Sq. Inch |
Dòng chảy | Ngoài vào trong |
Loại chất lỏng | HH/HL/HM/HV |
Chiều cao | 2.75 " |
Tối đa Nhiệt độ hoạt động. | 248 độ. F |
Micron | 10 |
Tối thiểu. Nhiệt độ hoạt động. | -13 độF |
ID hàng đầu | 0.65 " |
OD hàng đầu | 1.634 " |
Sản phẩm | Mô hình | ID hàng đầu | ID dưới cùng | OD phía dưới | OD hàng đầu | Sức chứa | Thu gọn áp suất | Đo huyết áp | Kích thước bộ lọc | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0025937 | 1.114 " | 1.114 " | 2.52 " | 2.52 " | 18.14 | 145 | 145 PSI | Năm 453 Sq. Inch | €42.00 | RFQ
| |
MF0034539 | 1.496 " | 1.811 " | 2.913 " | 2.913 " | - | - | - | - | €41.60 | RFQ
| |
MF0121415 | 0.65 " | 0.65 " | 1.634 " | 1.634 " | 1.03 | 435 | 435 PSI | Năm 26 Sq. Inch | €22.26 | RFQ
| |
MF0211782 | 1.114 " | 1.114 " | 2.52 " | 2.52 " | 18.14 | - | 145 PSI | Năm 453 Sq. Inch | €42.00 | RFQ
| |
MF0229941 | 0.65 " | 0.65 " | 1.634 " | 1.634 " | 2.03 | - | 435 PSI | Năm 51 Sq. Inch | €24.25 | RFQ
| |
MF0229942 | 0.65 " | 0.65 " | 1.634 " | 1.634 " | 2.03 | - | 435 PSI | Năm 51 Sq. Inch | €24.25 | RFQ
| |
MF0356127 | 1.496 " | 1.811 " | 2.913 " | 2.913 " | 23.14 | - | 435 PSI | Năm 578 Sq. Inch | €45.86 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.