MAIN FILTER INC. MF0183113 Bộ lọc thủy lực trao đổi, Lưới thép, 40 Micron, Con dấu, Chiều cao 3.7 inch
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Lọc thủy lực |
OD phía dưới | 1.85 " |
Đo huyết áp | 232 PSI |
Bộ lọc truyền thông | Lưới thép |
Xếp hạng bộ lọc | 40 |
Kích thước bộ lọc | Năm 85 Sq. Inch |
Dòng chảy | Ngoài vào trong |
Loại chất lỏng | HH/HL/HM/HV |
Chiều cao | 3.7 " |
Tối đa Nhiệt độ hoạt động. | 248 độ. F |
Micron | 40 |
Tối thiểu. Nhiệt độ hoạt động. | -13 độF |
ID hàng đầu | 1.004 " |
OD hàng đầu | 1.85 " |
Sản phẩm | Mô hình | ID hàng đầu | OD phía dưới | Thu gọn áp suất | OD hàng đầu | Đo huyết áp | Kích thước bộ lọc | Dòng chảy | Hướng dòng chảy | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0008088 | 1.004 " | 1.85 " | - | 1.85 " | 435 PSI | Năm 157 Sq. Inch | Ngoài vào trong | - | €37.13 | RFQ
| |
MF0008109 | 1.004 " | 1.85 " | - | 1.85 " | 232 PSI | Năm 85 Sq. Inch | Ngoài vào trong | - | €33.26 | RFQ
| |
MF0008252 | 1.866 " | 3.287 " | 435 | 3.287 " | 435 PSI | Năm 975 Sq. Inch | Ngoài vào trong | Ngoài vào trong | €135.51 | RFQ
| |
MF0008280 | 1.866 " | 3.287 " | 435 | 3.287 " | 435 PSI | Năm 664 Sq. Inch | Ngoài vào trong | Ngoài vào trong | €100.36 | RFQ
| |
MF0008378 | 1.063 " | 2.362 " | 145 | 2.362 " | 145 PSI | Năm 159 Sq. Inch | Bên trong-Out | Bên trong-Out | €36.23 | RFQ
| |
MF0179246 | 1.866 " | 3.287 " | - | 3.287 " | 435 PSI | Năm 975 Sq. Inch | Ngoài vào trong | - | €135.51 | RFQ
| |
MF0183084 | 1.866 " | 3.287 " | - | 3.287 " | 435 PSI | Năm 975 Sq. Inch | Ngoài vào trong | - | €135.51 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.