MAIN FILTER INC. MF0167429 Interchange Hydraulic Filter, Wire Mesh, 10 Micron, Viton Seal, 9.09 Inch Height | CF7JZU 2225G10C000P

MAIN FILTER INC. MF0167429 Bộ lọc thủy lực trao đổi, Lưới thép, 10 Micron, Con dấu Viton, Chiều cao 9.09 inch

Khoản mục: CF7JZU Mẫu: MF0167429Tham chiếu chéo: 2225G10C000P '
€201.70 /đơn vị
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcLọc thủy lực
OD phía dưới3.071 "
Đo huyết áp3045 PSI
Bộ lọc truyền thôngLưới thép
Xếp hạng bộ lọc10
Kích thước bộ lọcNăm 260 Sq. Inch
Dòng chảyNgoài vào trong
Loại chất lỏngHH/HL/HM/HV
Vật liệu đệmViton
Chiều cao9.09 "
Tối đa Nhiệt độ hoạt động.248 độ. F
Micron10
Tối thiểu. Nhiệt độ hoạt động.-13 độF
Loại con dấuViton
ID hàng đầu1.583 "
OD hàng đầu3.071 "

Chi tiết sản phẩm:

  • Tái tạo EPPENSTEINER 2225G10C000P

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhOD phía dướiThu gọn áp suấtĐo huyết ápKích thước bộ lọcChiều caoID hàng đầuOD hàng đầuGiá cả
MAIN FILTER INC. MF0007593 Bộ lọc thủy lực trao đổi, Lưới thép, Xếp hạng 10 Micron, Con dấu Viton, Chiều cao 9.25 inch | CF6RJZ MF00075933.898 "145145 PSINăm 197 Sq. Inch9.25 "1.654 "3.898 "€135.26
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0008166 Bộ lọc thủy lực trao đổi, lưới thép, định mức 10 Micron, phớt Viton, chiều cao 7.04 inch | CF6RNV MF00081663.032 "435435 PSINăm 310 Sq. Inch7.04 "1.898 "3.032 "€117.52
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0008442 Bộ lọc thủy lực trao đổi, lưới thép, 10 Micron, phốt Viton, chiều cao 4.44 inch | CF6RRV MF00084421.772 "---4.44 "1.004 "1.772 "€52.46
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0008443 Bộ lọc thủy lực trao đổi, Lưới thép, Xếp hạng 10 Micron, Con dấu Viton, Chiều cao 4.48 inch | CF6RRW MF00084431.772 "---4.48 "1"1.772 "€116.95
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0008466 Bộ lọc thủy lực trao đổi, lưới thép, định mức 10 Micron, phớt Viton, chiều cao 6.18 inch | CF6RTE MF00084661.752 "---6.18 "0.87 "1.752 "€43.99
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0008517 Bộ lọc thủy lực trao đổi, lưới thép, 10 Micron, phốt Viton, chiều cao 3.7 inch | CF6RTM MF00085172.087 "-435 PSINăm 69 Sq. Inch3.7 "0.965 "2.087 "€106.95
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0026089 Bộ lọc thủy lực trao đổi, lưới thép, 10 Micron, phốt Viton, chiều cao 3.54 inch | CF6THE MF00260891.654 "-363 PSINăm 63 Sq. Inch3.54 "0.898 "1.654 "€40.80
RFQ

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0167429 Bộ lọc thủy lực trao đổi, Lưới thép, 10 Micron, Con dấu Viton, Chiều cao 9.09 inch
€201.70 /đơn vị