MAIN FILTER INC. MF0117975 Bộ lọc thủy lực, Cellulose, Xếp hạng 3 Micron, Con dấu Viton, Chiều cao 4.86 ​​inch | CF7FKW 50105R03P

MAIN FILTER INC. Bộ lọc thủy lực MF0117975, Cellulose, Xếp hạng 3 Micron, Con dấu Viton, Chiều cao 4.86 inch

Khoản mục: CF7FKW Mẫu: MF0117975Tham chiếu chéo: 50105R03P '
€32.21 /đơn vị
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcLọc thủy lực
ID dưới cùng1.075 "
OD phía dưới2.87 "
Thu gọn áp suất145
Đo huyết áp145 PSI
Bộ lọc truyền thôngCellulose
Dòng chảyNgoài vào trong
Hướng dòng chảyNgoài vào trong
Loại chất lỏngHH/HL/HM/HV
Vật liệu đệmViton
Chiều cao4.86 "
Tối đa Nhiệt độ hoạt động.248 độ. F
Micron3
Tối thiểu. Nhiệt độ hoạt động.-13 độF
Loại con dấuViton
ID hàng đầu1.075 "
OD hàng đầu2.87 "

Chi tiết sản phẩm:

  • Chống thấm HYDAC / HYCON 50105R03P

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhID hàng đầuID dưới cùngOD phía dướiOD hàng đầuThu gọn áp suấtĐo huyết ápVật liệu đệmChiều caoGiá cả
MAIN FILTER INC. MF0004002 Bộ lọc thủy lực trao đổi, Cellulose, 3 Micron, Buna Seal, Chiều cao 18.31 inch | CF6QFF MF00040023.31 "3.31 "4.96 "4.96 "-304 PSItốt18.31€83.85
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0004010 Bộ lọc thủy lực trao đổi, Cellulose, Xếp hạng 3 Micron, Con dấu Viton, Chiều cao 9.488 inch | CF6QFL MF00040101.748 "-2.894 "2.874 "---9.488 "€37.76
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0004018 Bộ lọc thủy lực trao đổi, Cellulose, Xếp hạng 3 Micron, Con dấu Viton, Chiều cao 9.488 inch | CF6QFQ MF00040181.748 "-2.894 "2.874 "---9.488 "€37.76
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0004501 Bộ lọc thủy lực, Cellulose, Xếp hạng 3 Micron, Phốt Buna, Chiều cao 5.24 inch | CF6QJF MF00045010.77 "-1.77 "1.77 "145145 PSItốt5.24 "€27.40
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0004654 Bộ lọc thủy lực, Cellulose, Xếp hạng 3 Micron, Con dấu Viton, Chiều cao 8.03 inch | CF6QJR MF00046540.77 "-1.77 "1.77 "100100 PSIViton8.03 "€18.77
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0010119 Bộ lọc thủy lực trao đổi, Cellulose, Xếp hạng 3 Micron, Con dấu Viton, Chiều cao 9.488 inch | CF6RUZ MF00101191.748 "-2.894 "2.874 "---9.488 "€37.76
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0067118 Bộ lọc thủy lực, Cellulose, Xếp hạng 3 Micron, Con dấu Viton, Chiều cao 4.86 ​​inch | CF7CXU MF00671181.075 "1.075 "2.87 "2.87 "145145 PSIViton4.86 "€32.21
RFQ

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

MAIN FILTER INC. Bộ lọc thủy lực MF0117975, Cellulose, Xếp hạng 3 Micron, Con dấu Viton, Chiều cao 4.86 inch
€32.21 /đơn vị