MAIN FILTER INC. MF0116399 Bộ lọc thủy lực trao đổi, Thủy tinh, Xếp hạng 10 Micron, Phốt Buna, Chiều cao 8.07 inch
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Lọc thủy lực |
ID dưới cùng | 3.504 " |
OD phía dưới | 5.906 " |
Sức chứa | 114.75 |
Thu gọn áp suất | 435 |
Đo huyết áp | 435 PSI |
Bộ lọc truyền thông | Thủy tinh |
Kích thước bộ lọc | Năm 1172 Sq. Inch |
Dòng chảy | Ngoài vào trong |
Hướng dòng chảy | Ngoài vào trong |
Loại chất lỏng | HH/HL/HM/HV |
Vật liệu đệm | tốt |
Chiều cao | 8.07 " |
Tối đa Nhiệt độ hoạt động. | 248 độ. F |
Micron | 10 |
Tối thiểu. Nhiệt độ hoạt động. | -13 độF |
Loại con dấu | tốt |
ID hàng đầu | 3.504 " |
OD hàng đầu | 5.906 " |
Sản phẩm | Mô hình | ID hàng đầu | ID dưới cùng | OD phía dưới | OD hàng đầu | Sức chứa | Thu gọn áp suất | Đo huyết áp | Kích thước bộ lọc | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0005977 | 1.07 " | - | 2.87 " | 2.87 " | 27.80 | - | 145 PSI | Năm 284 Sq. Inch | €43.18 | RFQ
| |
MF0006573 | 3.504 " | 3.504 " | 5.906 " | 5.906 " | 114.75 | - | 435 PSI | Năm 1172 Sq. Inch | €105.23 | RFQ
| |
MF0037919 | 5.532 " | 5.532 " | 7.933 " | 7.933 " | 141.88 | - | 435 PSI | Năm 1449 Sq. Inch | €214.28 | RFQ
| |
MF0096249 | 1.07 " | - | 2.87 " | 2.87 " | 27.80 | 145 | 145 PSI | Năm 284 Sq. Inch | €43.18 | RFQ
| |
MF0182856 | 3.504 " | 3.504 " | 5.906 " | 5.906 " | 114.75 | 435 | 435 PSI | Năm 1172 Sq. Inch | €105.23 | RFQ
| |
MF0201603 | 1.07 " | - | 2.87 " | 2.87 " | 27.80 | - | 145 PSI | Năm 284 Sq. Inch | €43.18 | RFQ
| |
MF0201605 | 1.07 " | - | 2.87 " | 2.87 " | 27.80 | - | 145 PSI | Năm 284 Sq. Inch | €43.18 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.