MAIN FILTER INC. Bộ lọc thủy lực MF0094347, Cellulose, Xếp hạng 3 Micron, Con dấu Buna, Chiều cao 12.12 inch
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Lọc thủy lực |
ID dưới cùng | 3.996 " |
OD phía dưới | 5.61 " |
Sức chứa | 83.42 |
Thu gọn áp suất | 51 |
Đo huyết áp | 51 PSI |
Bộ lọc truyền thông | Cellulose |
Kích thước bộ lọc | Năm 2086 Sq. Inch |
Dòng chảy | Ngoài vào trong |
Hướng dòng chảy | Ngoài vào trong |
Loại chất lỏng | HH/HL/HM/HV |
Vật liệu đệm | tốt |
Chiều cao | 12.12 " |
Tối đa Nhiệt độ hoạt động. | 248 độ. F |
Micron | 3 |
Tối thiểu. Nhiệt độ hoạt động. | -13 độF |
Loại con dấu | tốt |
ID hàng đầu | 3.996 " |
OD hàng đầu | 5.61 " |
Sản phẩm | Mô hình | ID hàng đầu | ID dưới cùng | OD phía dưới | OD hàng đầu | Sức chứa | Thu gọn áp suất | Đo huyết áp | Kích thước bộ lọc | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0004394 | 1.496 " | 1.496 " | 2.52 " | 2.52 " | 11.85 | 145 | 145 PSI | Năm 296 Sq. Inch | €43.83 | RFQ
| |
MF0004687 | 3.996 " | 3.996 " | 5.61 " | 5.61 " | 83.42 | 51 | 51 PSI | Năm 2086 Sq. Inch | €74.55 | RFQ
| |
MF0024211 | 1.496 " | 1.496 " | 2.52 " | 2.52 " | 11.85 | - | 145 PSI | Năm 296 Sq. Inch | €43.83 | RFQ
| |
MF0024259 | 3.11 " | 3.11 " | 4.252 " | 4.252 " | 29.64 | - | 145 PSI | Năm 741 Sq. Inch | €58.55 | RFQ
| |
MF0026130 | 1.496 " | 1.496 " | 2.52 " | 2.52 " | 11.85 | - | 145 PSI | Năm 296 Sq. Inch | €43.83 | RFQ
| |
MF0026203 | 1.693 " | 1.693 " | 2.756 " | 2.756 " | - | - | - | - | €43.36 | RFQ
| |
MF0028537 | 1.732 " | - | 3.661 " | 3.661 " | 22.52 | 73 | 73 PSI | Năm 563 Sq. Inch | €37.19 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.