MAIN FILTER INC. Bộ lọc thủy lực MF0062613, Loại bỏ thủy tinh / nước, Xếp hạng 10 Micron, Con dấu Buna, Chiều cao 17.99 inch
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Lọc thủy lực |
ID dưới cùng | 2.126 " |
OD phía dưới | 6.083 " |
Sức chứa | 165.26 |
Thu gọn áp suất | 102 |
Đo huyết áp | 102 PSI |
Bộ lọc truyền thông | Loại bỏ thủy tinh / nước |
Kích thước bộ lọc | Năm 1688 Sq. Inch |
Dòng chảy | Ngoài vào trong |
Hướng dòng chảy | Ngoài vào trong |
Loại chất lỏng | HH/HL/HM/HV |
Vật liệu đệm | tốt |
Chiều cao | 17.99 " |
Tối đa Nhiệt độ hoạt động. | 248 độ. F |
Micron | 10 |
Tối thiểu. Nhiệt độ hoạt động. | -13 độF |
Loại con dấu | tốt |
ID hàng đầu | 2.126 " |
OD hàng đầu | 6.083 " |
Sản phẩm | Mô hình | Micron | Sức chứa | Thu gọn áp suất | Đo huyết áp | Bộ lọc truyền thông | Xếp hạng bộ lọc | Kích thước bộ lọc | Chiều cao | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0062596 | 5 | 176.76 | - | 58 PSI | Cellulose | 5 | Năm 4419 Sq. Inch | 17.99 | €39.82 | RFQ
| |
MF0062597 | 5 | - | 58 | 58 PSI | Cellulose | - | - | 17.99 " | €49.16 | RFQ
| |
MF0062599 | - | - | - | - | Cellulose | 10 | - | 17.99 | €49.16 | RFQ
| |
MF0062601 | 25 | - | 58 | 58 PSI | Cellulose | - | - | 17.99 " | €49.16 | RFQ
| |
MF0062602 | 25 | 176.76 | - | 58 PSI | Cellulose | 25 | Năm 4419 Sq. Inch | 17.99 | €39.82 | RFQ
| |
MF0062603 | 25 | - | - | - | Cellulose | - | - | 17.99 " | €49.16 | RFQ
| |
MF0062609 | 25 | 275.60 | 102 | 102 PSI | Thủy tinh | - | Năm 3069 Sq. Inch | 17.99 " | €104.52 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.