MAIN FILTER INC. Bộ lọc thủy lực trao đổi MF0062602, Cellulose, 25 Micron, Con dấu Buna, Chiều cao 17.99 inch
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Lọc thủy lực |
ID dưới cùng | 2.126 " |
OD phía dưới | 6.083 " |
Sức chứa | 176.76 |
Đo huyết áp | 58 PSI |
Bộ lọc truyền thông | Cellulose |
Xếp hạng bộ lọc | 25 |
Kích thước bộ lọc | Năm 4419 Sq. Inch |
Dòng chảy | Ngoài vào trong |
Loại chất lỏng | HH/HL/HM/HV |
Vật liệu đệm | tốt |
Chiều cao | 17.99 |
Tối đa Nhiệt độ hoạt động. | 248 độ. F |
Micron | 25 |
Tối thiểu. Nhiệt độ hoạt động. | -13 độF |
Loại con dấu | tốt |
ID hàng đầu | 2.126 " |
OD hàng đầu | 6.083 " |
Sản phẩm | Mô hình | Micron | Sức chứa | Thu gọn áp suất | Đo huyết áp | Bộ lọc truyền thông | Xếp hạng bộ lọc | Kích thước bộ lọc | Chiều cao | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0062596 | 5 | 176.76 | - | 58 PSI | Cellulose | 5 | Năm 4419 Sq. Inch | 17.99 | €39.82 | RFQ
| |
MF0062597 | 5 | - | 58 | 58 PSI | Cellulose | - | - | 17.99 " | €49.16 | RFQ
| |
MF0062599 | - | - | - | - | Cellulose | 10 | - | 17.99 | €49.16 | RFQ
| |
MF0062601 | 25 | - | 58 | 58 PSI | Cellulose | - | - | 17.99 " | €49.16 | RFQ
| |
MF0062603 | 25 | - | - | - | Cellulose | - | - | 17.99 " | €49.16 | RFQ
| |
MF0062609 | 25 | 275.60 | 102 | 102 PSI | Thủy tinh | - | Năm 3069 Sq. Inch | 17.99 " | €104.52 | RFQ
| |
MF0062612 | 5 | 158.17 | - | 102 PSI | Loại bỏ thủy tinh / nước | 5 | Năm 1688 Sq. Inch | 17.99 | €112.22 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.