MAIN FILTER INC. MF0061733 Bộ lọc thủy lực trao đổi, Lưới thép, 40 Micron, Con dấu Viton, Chiều cao 9.09 inch
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Lọc thủy lực |
OD phía dưới | 3.071 " |
Bộ lọc truyền thông | Lưới thép |
Xếp hạng bộ lọc | 40 |
Chiều cao | 9.09 " |
Loại con dấu | Viton |
ID hàng đầu | 1.583 " |
OD hàng đầu | 3.071 " |
Sản phẩm | Mô hình | ID hàng đầu | ID dưới cùng | OD phía dưới | OD hàng đầu | Thu gọn áp suất | Đo huyết áp | Kích thước bộ lọc | Dòng chảy | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0058415 | 1.004 " | - | 1.772 " | 1.772 " | 305 | 305 PSI | Năm 81 Sq. Inch | Ngoài vào trong | €37.25 | RFQ
| |
MF0058457 | 1.004 " | - | 1.772 " | 1.772 " | 305 | 305 PSI | Năm 156 Sq. Inch | Ngoài vào trong | €53.23 | RFQ
| |
MF0059492 | 1.654 " | 1.654 " | 3.898 " | 3.898 " | - | 145 PSI | - | Ngoài vào trong | €103.42 | RFQ
| |
MF0059683 | 1.406 " | - | 2.362 " | 2.362 " | 305 | 305 PSI | Năm 208 Sq. Inch | Ngoài vào trong | €107.65 | RFQ
| |
MF0059713 | 2.488 " | - | 3.602 " | 3.602 " | 305 | 305 PSI | Năm 219 Sq. Inch | Ngoài vào trong | €130.31 | RFQ
| |
MF0059773 | 2.488 " | - | 3.602 " | 3.602 " | - | - | - | - | €195.28 | RFQ
| |
MF0059890 | 0.81 " | - | 1.79 " | 1.79 " | 145 | 145 PSI | Năm 43 Sq. Inch | Ngoài vào trong | €33.75 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.