MAIN FILTER INC. Bộ lọc thủy lực MF0059683, Lưới thép, Xếp hạng 40 Micron, Con dấu Viton, Chiều cao 9.6 inch
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Lọc thủy lực |
OD phía dưới | 2.362 " |
Thu gọn áp suất | 305 |
Đo huyết áp | 305 PSI |
Bộ lọc truyền thông | Lưới thép |
Kích thước bộ lọc | Năm 208 Sq. Inch |
Dòng chảy | Ngoài vào trong |
Hướng dòng chảy | Ngoài vào trong |
Loại chất lỏng | HH/HL/HM/HV |
Vật liệu đệm | Viton |
Chiều cao | 9.6 " |
Tối đa Nhiệt độ hoạt động. | 248 độ. F |
Micron | 40 |
Tối thiểu. Nhiệt độ hoạt động. | -13 độF |
Loại con dấu | Viton |
ID hàng đầu | 1.406 " |
OD hàng đầu | 2.362 " |
Sản phẩm | Mô hình | ID hàng đầu | ID dưới cùng | OD phía dưới | OD hàng đầu | Thu gọn áp suất | Đo huyết áp | Kích thước bộ lọc | Dòng chảy | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0058415 | 1.004 " | - | 1.772 " | 1.772 " | 305 | 305 PSI | Năm 81 Sq. Inch | Ngoài vào trong | €37.25 | RFQ
| |
MF0058457 | 1.004 " | - | 1.772 " | 1.772 " | 305 | 305 PSI | Năm 156 Sq. Inch | Ngoài vào trong | €53.23 | RFQ
| |
MF0059492 | 1.654 " | 1.654 " | 3.898 " | 3.898 " | - | 145 PSI | - | Ngoài vào trong | €103.42 | RFQ
| |
MF0059713 | 2.488 " | - | 3.602 " | 3.602 " | 305 | 305 PSI | Năm 219 Sq. Inch | Ngoài vào trong | €130.31 | RFQ
| |
MF0059773 | 2.488 " | - | 3.602 " | 3.602 " | - | - | - | - | €195.28 | RFQ
| |
MF0059890 | 0.81 " | - | 1.79 " | 1.79 " | 145 | 145 PSI | Năm 43 Sq. Inch | Ngoài vào trong | €33.75 | RFQ
| |
MF0059902 | 0.81 " | - | 1.79 " | 1.79 " | - | 145 PSI | Năm 86 Sq. Inch | Ngoài vào trong | €49.18 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.