MAIN FILTER INC. Bộ lọc thủy lực trao đổi MF0058198, Kính, Xếp hạng 1 Micron, Con dấu Viton, Chiều cao 7.953 inch
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Lọc thủy lực |
OD phía dưới | 3.11 " |
Bộ lọc truyền thông | Thủy tinh |
Chiều cao | 7.953 " |
Micron | 1 |
Loại con dấu | Viton |
ID hàng đầu | 2.008 " |
OD hàng đầu | 3.11 " |
Sản phẩm | Mô hình | ID hàng đầu | ID dưới cùng | OD phía dưới | OD hàng đầu | Sức chứa | Xếp hạng bộ lọc | Kích thước bộ lọc | Chiều cao | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0058134 | 2.539 " | 2.539 " | 3.839 " | 3.839 " | 17.30 | 10 | Năm 177 Sq. Inch | 12.283 | €76.25 | RFQ
| |
MF0058200 | 2.008 " | - | 3.11 " | 3.11 " | - | - | - | 7.953 " | €63.84 | RFQ
| |
MF0058202 | 2.008 " | - | 3.11 " | 3.11 " | - | - | - | 7.953 " | €63.84 | RFQ
| |
MF0058204 | 2.008 " | - | 3.11 " | 3.11 " | - | - | - | 7.953 " | €63.84 | RFQ
| |
MF0058206 | 2.008 " | - | 3.11 " | 3.11 " | - | - | - | 7.953 " | €63.84 | RFQ
| |
MF0058210 | 2.008 " | - | 3.11 " | 3.11 " | - | - | - | 12.677 " | €82.40 | RFQ
| |
MF0058212 | 2.008 " | - | 3.11 " | 3.11 " | 12.64 | - | Năm 135 Sq. Inch | 12.677 " | €82.40 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.