MAIN FILTER INC. MF0058086 Bộ lọc Spin-On, Cellulose, Xếp hạng 20 Micron, Con dấu Buna, Chiều cao 5.748 inch
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Bộ lọc thủy lực Spin-On |
OD phía dưới | 3.78 " |
Áp lực nổ | 304.6 |
Sức chứa | 15.00 |
Thu gọn áp suất | 72.5 |
Đo huyết áp | 72.5 PSI |
Bộ lọc truyền thông | Cellulose |
Kích thước bộ lọc | Năm 375 Sq. Inch |
Dòng chảy | Ngoài vào trong |
Hướng dòng chảy | Ngoài vào trong |
Tốc độ dòng | 26 gpm |
Loại chất lỏng | HH/HL/HM/HV |
Vật liệu đệm | tốt |
Chiều cao | 5.748 " |
Tối đa Nhiệt độ hoạt động. | 248 độ. F |
Micron | 20 |
Tối thiểu. Nhiệt độ hoạt động. | -13 độF |
Loại con dấu | tốt |
Sợi chỉ | 14 BSP |
OD hàng đầu | 3.78 " |
Sản phẩm | Mô hình | Micron | Áp lực nổ | Sức chứa | Thu gọn áp suất | Đo huyết áp | Bộ lọc truyền thông | Xếp hạng bộ lọc | Kích thước bộ lọc | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0058085 | 10 | 304.6 PSI | - | - | 72.5 PSI | Cellulose | 10 | - | €31.86 | RFQ
| |
MF0058088 | 5 | 304.6 PSI | 27.59 | - | 145 PSI | Thủy tinh | 5 | Năm 295 Sq. Inch | €66.11 | RFQ
| |
MF0058089 | 10 | - | - | - | - | Thủy tinh | - | - | €62.05 | RFQ
| |
MF0058090 | - | - | - | - | - | Thủy tinh | 25 | - | €62.05 | RFQ
| |
MF0058091 | 125 | 304.6 | - | 145 | 145 PSI | Lưới thép | - | Năm 161 Sq. Inch | €57.79 | RFQ
| |
MF0058092 | 60 | 304.6 PSI | - | - | 145 PSI | Lưới thép | 60 | Năm 161 Sq. Inch | €62.05 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.