MAIN FILTER INC. MF0058023 Bộ lọc Spin-On Trao đổi, Thủy tinh, Xếp hạng 25 Micron, Con dấu Buna, Chiều cao 8.75 inch
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Bộ lọc thủy lực Spin-On |
OD phía dưới | 3.75 " |
Áp lực nổ | 304 PSI |
Sức chứa | 42.38 |
Đo huyết áp | 145 PSI |
Bộ lọc truyền thông | Thủy tinh |
Xếp hạng bộ lọc | 25 |
Kích thước bộ lọc | Năm 472 Sq. Inch |
Dòng chảy | Ngoài vào trong |
Tốc độ dòng | 22 gpm |
Loại chất lỏng | HH/HL/HM/HV |
Vật liệu đệm | tốt |
Chiều cao | 8.75 " |
Tối đa Nhiệt độ hoạt động. | 248 độ. F |
Micron | 25 |
Tối thiểu. Nhiệt độ hoạt động. | -13 độF |
Loại con dấu | tốt |
Sợi chỉ | 12 UNF |
Kích thước chủ đề | 1mm |
OD hàng đầu | 3.75 " |
Sản phẩm | Mô hình | Kích thước bộ lọc | OD phía dưới | Áp lực nổ | Chiều cao | Micron | OD hàng đầu | Sức chứa | Thu gọn áp suất | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0058013 | Năm 601 Sq. Inch | 3.75 " | 304 | 8.75 " | 10 | 3.75 " | 24.03 | 72 | €23.83 | RFQ
| |
MF0058015 | Năm 601 Sq. Inch | 3.75 " | 304 | 8.75 " | 20 | 3.75 " | 24.03 | 72 | €23.83 | RFQ
| |
MF0058017 | Năm 472 Sq. Inch | 3.75 " | 304 PSI | 8.75 " | 3 | 3.75 " | 46.21 | - | €64.53 | RFQ
| |
MF0058019 | Năm 472 Sq. Inch | 3.75 " | 304 PSI | 8.75 " | 5 | 3.75 " | 46.21 | - | €64.53 | RFQ
| |
MF0058021 | Năm 472 Sq. Inch | 3.75 " | 304 PSI | 8.75 " | 10 | 3.75 " | 46.21 | - | €60.37 | RFQ
| |
MF0410674 | - | 3.75 " | - | 7.13 " | - | 3.75 " | - | - | €36.73 | RFQ
| |
MF0410675 | Năm 472 Sq. Inch | 3.75 " | 304 | 7.13 " | 10 | 3.75 " | 18.87 | 72 | €33.75 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.