MAIN FILTER INC. MF0058019 Bộ lọc Spin-On Trao đổi, Thủy tinh, Xếp hạng 5 Micron, Con dấu Buna, Chiều cao 8.75 inch
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Bộ lọc thủy lực Spin-On |
OD phía dưới | 3.75 " |
Áp lực nổ | 304 PSI |
Sức chứa | 46.21 |
Đo huyết áp | 145 PSI |
Bộ lọc truyền thông | Thủy tinh |
Xếp hạng bộ lọc | 5 |
Kích thước bộ lọc | Năm 472 Sq. Inch |
Dòng chảy | Ngoài vào trong |
Tốc độ dòng | 22 gpm |
Loại chất lỏng | HH/HL/HM/HV |
Vật liệu đệm | tốt |
Chiều cao | 8.75 " |
Tối đa Nhiệt độ hoạt động. | 248 độ. F |
Micron | 5 |
Tối thiểu. Nhiệt độ hoạt động. | -13 độF |
Loại con dấu | tốt |
Sợi chỉ | 12 UNF |
Kích thước chủ đề | 1mm |
OD hàng đầu | 3.75 " |
Sản phẩm | Mô hình | Kích thước bộ lọc | OD phía dưới | Áp lực nổ | Chiều cao | Micron | OD hàng đầu | Sức chứa | Thu gọn áp suất | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0058013 | Năm 601 Sq. Inch | 3.75 " | 304 | 8.75 " | 10 | 3.75 " | 24.03 | 72 | €23.83 | RFQ
| |
MF0058015 | Năm 601 Sq. Inch | 3.75 " | 304 | 8.75 " | 20 | 3.75 " | 24.03 | 72 | €23.83 | RFQ
| |
MF0058017 | Năm 472 Sq. Inch | 3.75 " | 304 PSI | 8.75 " | 3 | 3.75 " | 46.21 | - | €64.53 | RFQ
| |
MF0058021 | Năm 472 Sq. Inch | 3.75 " | 304 PSI | 8.75 " | 10 | 3.75 " | 46.21 | - | €60.37 | RFQ
| |
MF0058023 | Năm 472 Sq. Inch | 3.75 " | 304 PSI | 8.75 " | 25 | 3.75 " | 42.38 | - | €60.37 | RFQ
| |
MF0410674 | - | 3.75 " | - | 7.13 " | - | 3.75 " | - | - | €36.73 | RFQ
| |
MF0410675 | Năm 472 Sq. Inch | 3.75 " | 304 | 7.13 " | 10 | 3.75 " | 18.87 | 72 | €33.75 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.