MAIN FILTER INC. Bộ lọc thủy lực trao đổi MF0056385, Kính, Xếp hạng 1 Micron, Con dấu Viton, Chiều cao 16.81 inch
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Lọc thủy lực |
ID dưới cùng | 4.154 " |
OD phía dưới | 5.984 " |
Bộ lọc truyền thông | Thủy tinh |
Chiều cao | 16.81 " |
Micron | 1 |
Loại con dấu | Viton |
ID hàng đầu | 4.154 " |
OD hàng đầu | 5.984 " |
Sản phẩm | Mô hình | ID dưới cùng | OD phía dưới | Sức chứa | Kích thước bộ lọc | Chiều cao | ID hàng đầu | OD hàng đầu | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0056259 | - | 3.39 " | - | - | 25.67 | 1.95 " | 3.39 " | €107.81 | RFQ
| |
MF0056260 | - | 3.39 " | - | - | 25.67 " | 1.95 " | 3.39 " | €107.81 | RFQ
| |
MF0056384 | 4.154 " | 5.984 " | - | - | 16.81 | 4.154 " | 5.984 " | €164.41 | RFQ
| |
MF0056409 | 4.154 " | 5.984 " | 485.44 | Năm 6560 Sq. Inch | 38.58 | 4.154 " | 5.984 " | €328.10 | RFQ
| |
MF0056410 | 4.154 " | 5.984 " | 485.44 | Năm 6560 Sq. Inch | 38.58 " | 4.154 " | 5.984 " | €328.10 | RFQ
| |
MF0056425 | 4.154 " | 5.984 " | - | - | 8.14 " | 4.154 " | 5.984 " | €129.82 | RFQ
| |
MF0056426 | 4.154 " | 5.984 " | - | - | 8.14 " | 4.154 " | 5.984 " | €129.82 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.