MAIN FILTER INC. Bộ lọc thủy lực trao đổi MF0005980, Kính, Xếp hạng 5 Micron, Con dấu Viton, Chiều cao 9.49 inch
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Lọc thủy lực |
OD phía dưới | 2.87 " |
Thu gọn áp suất | 145 |
Đo huyết áp | 145 PSI |
Bộ lọc truyền thông | Thủy tinh |
Dòng chảy | Ngoài vào trong |
Hướng dòng chảy | Ngoài vào trong |
Loại chất lỏng | HH/HL/HM/HV |
Vật liệu đệm | Viton |
Chiều cao | 9.49 " |
Tối đa Nhiệt độ hoạt động. | 248 độ. F |
Micron | 5 |
Tối thiểu. Nhiệt độ hoạt động. | -13 độF |
Loại con dấu | Viton |
ID hàng đầu | 1.07 " |
OD hàng đầu | 2.87 " |
Sản phẩm | Mô hình | Hướng dòng chảy | ID dưới cùng | OD phía dưới | Vật liệu đệm | Chiều cao | Loại con dấu | ID hàng đầu | OD hàng đầu | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0006101 | - | - | 2.874 " | Viton | 14.567 | Viton | 1.535 " | 2.874 " | €62.39 | RFQ
| |
MF0006370 | - | 3.31 " | 4.96 " | nút bần | 18.31 | nút bần | 3.31 " | 4.96 " | €131.21 | RFQ
| |
MF0024429 | - | 0.728 " | 4.37 " | tốt | 16.02 " | tốt | 2.441 " | 4.37 " | €81.35 | RFQ
| |
MF0027373 | Ngoài vào trong | - | 2.87 " | Viton | 9.49 " | Viton | 1.07 " | 2.87 " | €48.01 | RFQ
| |
MF0029241 | Ngoài vào trong | - | 1.26 " | tốt | 3.29 " | tốt | 0.38 " | 1.26 " | €104.66 | RFQ
| |
MF0034124 | Bên trong-Out | - | 1.85 " | tốt | 9.57 " | tốt | 0.87 " | 1.85 " | €49.52 | RFQ
| |
MF0034138 | Ngoài vào trong | - | 2.91 " | Viton | 9.45 " | Viton | 1.07 " | 2.91 " | €209.75 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.