Mahr -liên bang 2033111 | Chỉ báo kỹ thuật số điện tử +/- 0.040 In | 5rhj4 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

MAHR-FEDERAL INC. 2033111 Chỉ báo kỹ thuật số điện tử +/- 0.040 In | AE6FFE 5RHJ4

MAHR 2033111 Chỉ báo kỹ thuật số điện tử +/- 0.040 In

Trong kho
Khoản mục: AE6FFE phần: 2033111Tham chiếu chéo: 5RHJ4

Cách nhận hàng có thể 7, Thứ Ba
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
€1,098.00 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcChỉ báo kỹ thuật số điện tử
tính chính xác0.5% Dải tiêu chuẩn
Bezel3.42 x 2.77 "
Giấy chứng nhận hiệu chuẩnKhông
Phạm vi+/- 0.040 "
Độ phân giải0.0005, 0.0001, 0.00005, 0.0002"/0.005, 0.001, 0.0001, 0.0005 mm

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.54
Chiều cao tàu (cm)9.22
Chiều dài tàu (cm)16.51
Chiều rộng tàu (cm)10.8
Mã HS9017800000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhtính chính xácBezelMụcPhạm viĐộ phân giảiGiá cả
MAHR-FEDERAL INC. 4336030 Chỉ báo kỹ thuật số điện tử 0.500 In | AE6FEZ 5RHH2 43360300.0002 "/0.005 mm2.28 "Chỉ báo kỹ thuật số điện tử0.500 "/12.7 mm0.00005 "/0.001 mm€547.92
MAHR-FEDERAL INC. 4336020 Chỉ báo kỹ thuật số điện tử 0.500 In | AE6FFA 5RHH3 43360200.0006 "/0.015 mm2.28 "Chỉ báo kỹ thuật số điện tử0.500 "/12.7 mm0.0001 "/0.005 mm€426.17
MAHR-FEDERAL INC. 4336010 Chỉ báo kỹ thuật số điện tử 0.500 In | AE6FFB 5RHH4 43360100.001 "/0.025 mm2.28 "Chỉ báo kỹ thuật số điện tử0.500 "/12.7 mm0.0005 "/0.01 mm€317.28
MAHR-FEDERAL INC. 2033101 Chỉ báo kỹ thuật số điện tử +/- 0.040 In | AE6FFD 5RHJ3 20331010.5% Dải tiêu chuẩn3.42 x 2.77 "Chỉ báo kỹ thuật số điện tử+/- 0.040 "0.0005, 0.0001, 0.00005, 0.0002"/0.005, 0.001, 0.0001, 0.0005 mm€772.35
MAHR-FEDERAL INC. 2033011 Chỉ báo kỹ thuật số điện tử +/- 0.040 In | AE6FFF 5RHJ5 20330110.5% Dải tiêu chuẩn3.42 x 2.77 "Chỉ báo kỹ thuật số từ xa+/- 0.040 "0.0005, 0.0001, 0.00005, 0.0002"/0.005, 0.001, 0.0001, 0.0005 mm€891.20

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

MAHR 2033111 Chỉ báo kỹ thuật số điện tử +/- 0.040 In
€1,098.00 /đơn vị