Maglite Xl50-s3016k | Đèn Pin Chiến Thuật Led Đen 139 L | 6mkn8 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

MAGLITE XL50-S3016K Đèn pin chiến thuật Led Black 139 L | AE9UPE 6MKN8

MAGLITE XL50-S3016K Đèn Pin Chiến Thuật Led Đen 139 L

Trong kho
Khoản mục: AE9UPE phần: XL50-S3016KTham chiếu chéo: 6MKN8
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
€87.34 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcĐèn pin chiến thuật
pin Included
Thời gian ghi pin6.75 / 25 giờ
Kích thước pinAAA
Loại PinKiềm
Khoảng cách chùm tia145m
Màu cơ thểĐen
Body Dia.1"
Vật liệu cơ thểNhôm
Năng lượng nến5232
đường kính1"
Giảm xếp hạng1m
Lớp đèn pinChiến thuật
Tập trungđã sửa
Tác động kháng chiếnKhông xác định
Loại đènLED
Chiều dài4.875 "
Lens Materialpolycarbonate
Khai sáng sản phẩm200 lm
Chế độ đầu ra ánh sángHi / Low / Strobe
Lumens139
Dải Lumens100 để 249
Đầu ra Lumens tối đa200
Số Pin3
Cường độ chùm tia cực đại12,533cd
Đèn thay thế
Thời gian chạy ở cài đặt cao6.8 giờ.
Xếp hạng an toànKhông được xếp hạng an toàn
Loại chuyển đổiPush Button
Đánh giá thâm nhập nướcKhông xác định
Trọng lượng với pin3.68 oz.

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.15
Chiều cao tàu (cm)3.81
Chiều dài tàu (cm)22.86
Chiều rộng tàu (cm)12.19
Mã HS8513102000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhTập trungpin IncludedThời gian ghi pinTác động kháng chiếnĐời sống đènChiều dàiKhai sáng sản phẩmChế độ đầu ra ánh sángGiá cả
Đèn pin chiến thuật MAGLITE TT2D016K Đen 134 L | AB9PTB 2ELA9 TT2D016KĐiều chỉnhKhông10 giờ.Không xác định10K giờ10 "134 lmCao€79.04
Đèn pin chiến thuật MAGLITE TT3D016K Led Đen 131 L | AB9PTC 2ELC1 TT3D016KĐiều chỉnhKhông72 giờ.Không xác định10K giờ12.5 "131 lmCao€79.61
Đèn pin chiến thuật MAGLITE ML100-S2DX6K Led đen 137 L | AE6NJE 5UCY3 ML100-S2DX6Kđã sửa11 / 43 giờ1m50K giờ9"137 lm7€103.73

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

MAGLITE XL50-S3016K Đèn Pin Chiến Thuật Led Đen 139 L
€87.34 /đơn vị