Maglite Tt2d016k | Đèn Pin Chiến Thuật Led Đen 134 L | 2ela9 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Đèn pin chiến thuật MAGLITE TT2D016K Đen 134 L | AB9PTB 2ELA9

MAGLITE TT2D016K Đèn Pin Chiến Thuật Led Đen 134 L

Trong kho
Khoản mục: AB9PTB phần: TT2D016KTham chiếu chéo: 2ELA9
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
€79.04 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcĐèn pin chiến thuật
pin IncludedKhông
Thời gian ghi pin10 giờ.
Kích thước pinD
Loại PinKiềm
Khoảng cách chùm tiaKhông xác định
Màu cơ thểĐen
Body Dia.2"
Vật liệu cơ thểNhôm
đường kính1"
Lớp đèn pinMục đích chung
Tập trungĐiều chỉnh
Tác động kháng chiếnKhông xác định
Đời sống đèn10K giờ
Loại đènLED
Chiều dài10 "
Lens Materialpolycarbonate
Khai sáng sản phẩm134 lm
Chế độ đầu ra ánh sángCao
Lumens114
Dải Lumens100 để 249
Đầu ra Lumens tối đa168
Số Pin2
Cường độ chùm tia cực đại42,533cd
Thời gian chạy ở cài đặt cao6.8 giờ.
Xếp hạng an toànKhông được xếp hạng an toàn
Loại chuyển đổiPush Button
Đánh giá thâm nhập nướcKhông xác định
Trọng lượng với pin1.44 lb

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.44
Chiều cao tàu (cm)32.51
Chiều dài tàu (cm)5.59
Chiều rộng tàu (cm)12.7
Mã HS8513102000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhTập trungpin IncludedThời gian ghi pinTác động kháng chiếnĐời sống đènChiều dàiKhai sáng sản phẩmChế độ đầu ra ánh sángGiá cả
Đèn pin chiến thuật MAGLITE TT3D016K Led Đen 131 L | AB9PTC 2ELC1 TT3D016KĐiều chỉnhKhông72 giờ.Không xác định10K giờ12.5 "131 lmCao€79.61
Đèn pin chiến thuật MAGLITE ML100-S2DX6K Led đen 137 L | AE6NJE 5UCY3 ML100-S2DX6Kđã sửa11 / 43 giờ1m50K giờ9"137 lm7€103.73
MAGLITE XL50-S3016K Đèn pin chiến thuật Led Black 139 L | AE9UPE 6MKN8 XL50-S3016Kđã sửa6.75 / 25 giờKhông xác định-4.875 "200 lmHi / Low / Strobe€87.34

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

MAGLITE TT2D016K Đèn Pin Chiến Thuật Led Đen 134 L
€79.04 /đơn vị