Maglite Ts2d016k | Đèn Pin Krypton Đen 20 LD | 2v929 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Đèn pin MAGLITE TS2D016K Krypton Black 20 LD | AC3NWN 2V929

MAGLITE TS2D016K Đèn Pin Krypton Đen 20 LD

Trong kho
Khoản mục: AC3NWN phần: TS2D016KTham chiếu chéo: 2V929
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
€38.67 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcĐèn pin công nghiệp
pin IncludedKhông
Thời gian ghi pin10 giờ.
Kích thước pinD
Loại PinKiềm
Khoảng cách chùm tiaKhông xác định
Màu cơ thểĐen
Body Dia.2.25 "
Vật liệu cơ thểNhôm
Năng lượng nến16,000
đường kính1"
Lớp đèn pincông nghiệp
Tập trungđã sửa
Tác động kháng chiếnKhông xác định
Đời sống đèn36K giờ
Loại đènKrypton
Chiều dài10 "
Lens Materialpolycarbonate
Khai sáng sản phẩm20 lm
Chế độ đầu ra ánh sángĐộc thân
Lumens20
Dải Lumens0 để 49
Đầu ra Lumens tối đa27
Số Pin2
Cường độ chùm tia cực đại10,627cd
Đèn thay thếLMXA201
Thời gian chạy ở cài đặt cao8.5 giờ.
Xếp hạng an toànKhông được xếp hạng an toàn
Loại chuyển đổiPush Button
Đánh giá thâm nhập nướcKhông xác định
Trọng lượng với pin1.44 lb

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.45
Chiều cao tàu (cm)5.84
Chiều dài tàu (cm)32.77
Chiều rộng tàu (cm)12.7
Mã HS8513102000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhLoại đènpin IncludedThời gian ghi pinChiều dàiKhai sáng sản phẩmChế độ đầu ra ánh sángLumensĐầu ra Lumens tối đaGiá cả
Đèn pin MAGLITE M2A756K Inc Đen 14 L Aa | AC3NWM 2V924 M2A756KHóa xê non5.25 giờ.5.75 "12 lmĐộc thân1414€39.96
Đèn pin MAGLITE TS3D016K Krypton Black 45 LD | AC3NWP 2V930 TS3D016KKryptonKhông10 giờ.12.75 "45 lmĐộc thân4545€36.93
Đèn pin MAGLITE M3A756K Inc Đen 9 L Aaa | AD9UQH 4V018 M3A756KHóa xê non2 giờ.5"9 lmCao99€36.56

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

MAGLITE TS2D016K Đèn Pin Krypton Đen 20 LD
€38.67 /đơn vị