Ampco P-8503 | Cú Đấm Tay Không Đánh Lửa 1/8 X 4-3/4 Inch | 21xv57 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Đấm tay AMPCO METAL P-8503 Không phát ra tia lửa 1/8 x 4-3/4 Inch | AF7LVU 21XV57

AMPCO METAL P-8503 Hand Punch Không phát tia lửa 1/8 x 4-3 / 4 inch

Trong kho
Khoản mục: AF7LVU phần: P-8503Tham chiếu chéo: 21XV57
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
€67.74 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcĐấm tay
Xây dựngĐồng nhôm
Thiết kế1 mảnh
Chiều dài4.75 "
Tether có thểCông cụ tiêu chuẩn (Phụ kiện cần thiết để chia sẻ kết nối)
Kích thước mẹo1 / 8 "
UPC702535882921

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.06
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)12.7
Chiều rộng tàu (cm)2.54
Mã HS8203406000

Chi tiết sản phẩm:

  • Đặc điểm: Không đánh lửa, không từ tính, chống ăn mòn

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhXây dựngChiều dàiKích thước mẹoGiá cả
Đấm tay AMPCO METAL P-8522 Không phát ra tia lửa 1 x 1 x 7-3/4 In | AD6MHV 46C073 P-8522Đồng nhôm niken cường độ cao7.75 "1"€165.62
Đấm tay AMPCO METAL P-8513 Không phát ra tia lửa 1/2 x 6 Inch | AF7LVQ 21XV54 P-8513Đồng nhôm6"1 / 2 "€104.45
Đấm tay AMPCO METAL P-8506 Không phát ra tia lửa 1/4 x 4-3/4 Inch | AF7LVR 21XV55 P-8506Đồng nhôm4.75 "1 / 4 "€74.01
Đấm tay AMPCO METAL P-8506L Không phát ra tia lửa 1/4 x 6 Inch | AF7LVT 21XV56 P-8506LĐồng nhôm6"1 / 4 "€78.59
Đấm tay AMPCO METAL P-8505L Không phát ra tia lửa 13/64 x 6 Inch | AF7LVV 21XV58 P-8505LĐồng nhôm6"13 / 64 "€77.54
Đấm tay AMPCO METAL P-8512 Không phát ra tia lửa 15/32 x 6 Inch | AF7LVW 21XV59 P-8512Đồng nhôm6"15 / 32 "€83.13
Đấm tay AMPCO METAL P-8520 Không phát ra tia lửa 25/32 x 7-3/4 Inch | AF7LVX 21XV60 P-8520Đồng nhôm7.75 "25 / 32 "€168.80

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

AMPCO METAL P-8503 Hand Punch Không phát tia lửa 1/8 x 4-3 / 4 inch
€67.74 /đơn vị