MAGLINER 1FC73 Kết thúc tạp dề dành cho lối đi bộ 2800lb 28-3/4 inch x 6 feet
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Đi bộ đường dốc |
sàn tàu | Hai răng |
Kiểu kết thúc | Cuối tạp dề |
Tải trọng | 2800 lb |
Vật chất | Nhôm |
Khối lượng tịnh | 57 lb |
Chiều dài tổng thể | 6ft. |
Chiều rộng tổng thể | 28.75 " |
Phạm vi chiều cao dịch vụ | 2 đến 21 " |
Chiều cao đường ray bên | 4-1 / 4 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 25.85 |
Chiều cao tàu (cm) | 12.7 |
Chiều dài tàu (cm) | 182.88 |
Chiều rộng tàu (cm) | 73.66 |
Mã HS | 7616995090 |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | sàn tàu | Tải trọng | Khối lượng tịnh | Chiều dài tổng thể | Chiều rộng tổng thể | Phạm vi chiều cao dịch vụ | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1FC74 | Hai răng | 2500 lb | 78 lb | 8ft. | 28.75 " | 2 đến 31 " | €976.55 | RFQ
| |
VR29102 | Hai răng | 2200 lb | 93 lb | 10ft. | 28.75 " | 37 " | €1,259.97 | RFQ
| |
VR29122 | Hai răng | 1900 lb | 110 lb | 12ft. | 28.75 " | 46 " | €1,327.50 | RFQ
| |
VR29162 | Hai răng | 1000 lb | 147 lb | 16ft. | 28.75 " | 61 " | €1,273.36 | RFQ
| |
VR29032 | Không trượt | 3000 lb | 36 lb | 3ft. | 28.75 " | Lên đến 9 " | €635.24 | ||
VR29042 | Không trượt | 3000 lb | 41 lb | 4ft. | 28.75 " | Lên đến 12 " | €718.94 | ||
VR29052 | Không trượt | 3000 lb | 54 lb | 5ft. | 28.75 " | Lên đến 18 " | €822.89 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.