MAG-MATE Nam châm nâng PNL5000 Công suất 5000 Lb Chiều dài tổng thể 16-1 / 2 inch
Cách nhận hàng có thể 7, Thứ Ba
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 7, Thứ Ba
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Nam châm nâng |
Chiều cao mở bảo lãnh | 6" |
Chiều rộng mở bảo lãnh | 4-3 / 4 " |
Chú thích | Tối đa Khả năng định mức dựa trên thép sạch, được đánh bóng và phụ thuộc vào độ dày và kích thước vật liệu |
Xử lý Chiều dài | 16.75 " |
Chiều cao nam châm | 8.375 " |
Chiều dài nam châm | 14.875 " |
Chất liệu nam châm | Neodymium |
Chiều rộng nam châm | 9.25 " |
Tối đa Nhiệt độ chịu nhiệt. | 180 độ F |
Tối đa Công suất định mức phẳng | 5000 lb |
Chiều cao tổng thể | 18 " |
Chiều dài tổng thể | 16.5 " |
Chiều rộng tổng thể | 9.25 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 121.5 |
Chiều cao tàu (cm) | 38.1 |
Chiều dài tàu (cm) | 58.42 |
Chiều rộng tàu (cm) | 55.88 |
Mã HS | 8505110000 |
Quốc gia | CN |
Sản phẩm | Mô hình | Xử lý Chiều dài | Chiều cao nam châm | Chiều dài nam châm | Chiều rộng nam châm | Chiều cao tổng thể | Chiều dài tổng thể | Chiều rộng tổng thể | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CL0400 | 16 " | 2.5 " | 4" | 6.5 " | 6.75 " | 7.75 " | 7.25 " | €745.83 | ||
CL1000 | 16 " | 2.5 " | 7" | 6.5 " | 6.75 " | 10.75 " | 7.25 " | - | RFQ
| |
CL1500 | 16 " | 2.5 " | 10.5 " | 6.5 " | 6.75 " | 14.75 " | 7.25 " | €1,379.82 | ||
CL2200 | 16 " | 2.5 " | 11.25 " | 9.75 " | 7" | 15 " | 10.5 " | €1,572.89 | ||
CL3000 | 16 " | 2.5 " | 15.25 " | 9.75 " | 7" | 19.25 " | 10.5 " | €2,442.59 | ||
PNL0250 | 5.875 " | 2.625 " | 3.625 " | 2.625 " | 6.625 " | 5" | 2.625 " | €358.55 | ||
PNL0800 | 6.875 " | 3.875 " | 6.375 " | 3.625 " | 8.88 " | 7.875 " | 3.625 " | €961.00 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.