Mag-mate Pnl0250 | Nam châm nâng 250 Lb Công suất 5" Chiều dài tổng thể | 2vca1 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

MAG-MATE PNL0250 Nam châm nâng 250 lb Công suất 5 Chiều dài tổng thể | AC3PEF 2VCA1

MAG-MATE Nam châm nâng PNL0250 Công suất 250 lb Chiều dài tổng thể 5"

Trong kho
Khoản mục: AC3PEF phần: PNL0250Tham chiếu chéo: 2VCA1
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
€358.55 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcNam châm nâng
Chiều cao mở bảo lãnh1-3 / 8 "
Chiều rộng mở bảo lãnh1-1 / 2 "
Chú thíchTối đa Khả năng định mức dựa trên thép sạch, được đánh bóng và phụ thuộc vào độ dày và kích thước vật liệu
Xử lý Chiều dài5.875 "
Chiều cao nam châm2.625 "
Chiều dài nam châm3.625 "
Chất liệu nam châmNeodymium
Chiều rộng nam châm2.625 "
Tối đa Nhiệt độ chịu nhiệt.180 độ F
Tối đa Công suất định mức phẳng250 lb
Chiều cao tổng thể6.625 "
Chiều dài tổng thể5"
Chiều rộng tổng thể2.625 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 3.18
Chiều cao tàu (cm)20.32
Chiều dài tàu (cm)22.86
Chiều rộng tàu (cm)19.69
Mã HS8505110000
Quốc giaCN

Chi tiết sản phẩm:

  • Kích hoạt nam châm (Khóa tay cầm Bật / Tắt)
  • Tối đa Công suất tròn định mức (125 lb.)

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhXử lý Chiều dàiChiều cao nam châmChiều dài nam châmChiều rộng nam châmChiều cao tổng thểChiều dài tổng thểChiều rộng tổng thểGiá cả
Nam châm nâng MAG-MATE CL0400 400 Lb Công suất 7-3 / 4 inch Chiều dài tổng thể | AC3DXP 2RUZ6 CL040016 "2.5 "4"6.5 "6.75 "7.75 "7.25 "€745.83
Nam châm nâng MAG-MATE CL1000 1000 Lb Công suất 10-3 / 4 inch Chiều dài tổng thể | AC3DXQ 2RUZ7 CL100016 "2.5 "7"6.5 "6.75 "10.75 "7.25 "-
RFQ
MAG-MATE CL1500 Nam châm nâng 1500 Lb Công suất 14-3 / 4 inch Chiều dài tổng thể | AC3DXR 2RUZ8 CL150016 "2.5 "10.5 "6.5 "6.75 "14.75 "7.25 "€1,379.82
MAG-MATE CL2200 Nam châm nâng 2200 Lb Công suất 15 inch Chiều dài tổng thể | AC3DXT 2RUZ9 CL220016 "2.5 "11.25 "9.75 "7"15 "10.5 "€1,572.89
Nam châm nâng MAG-MATE CL3000 3000 Lb Công suất 19-1 / 4 inch Chiều dài tổng thể | AC3EAV 2RVA1 CL300016 "2.5 "15.25 "9.75 "7"19.25 "10.5 "€2,442.59
Nam châm nâng MAG-MATE PNL0800 Công suất 800 lb 7-7/8" Chiều dài tổng thể | AC3PEG 2VCA2 PNL08006.875 "3.875 "6.375 "3.625 "8.88 "7.875 "3.625 "€961.00
Nam châm nâng MAG-MATE PNL1600 Công suất 1600 lb 10-3/4" Chiều dài tổng thể | AC3PEH 2VCA3 PNL16006.75 "4.75 "9.125 "4.875 "8.88 "10.75 "4.875 "€1,803.43

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

MAG-MATE Nam châm nâng PNL0250 Công suất 250 lb Chiều dài tổng thể 5"
€358.55 /đơn vị