Madison Ms8800 | Công tắc mức chất lỏng 1/4 inch Npt có thể lựa chọn Pp | 2zy44 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

MADISON MS8800 Công tắc mức chất lỏng 1/4 inch Npt Pp có thể lựa chọn | AC4HVP 2ZY44

MADISON MS8800 Công tắc mức chất lỏng 1/4 inch Npt Pp có thể lựa chọn

Trong kho
Khoản mục: AC4HVP phần: MS8800Tham chiếu chéo: 2ZY44
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
€94.95 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCông tắc cấp chất lỏng
Vật liệu cơ thểpolypropylene
Kích thước ống dẫn1 / 4 "
Đăng ký thông tinSPST
Kết nối điện22 ga. MTW tráng 24 "
Phao Dia.1.5 "
Chiều dài phao2.00 "
Vật liệu nổipolypropylene
Trọng lượng riêng Float0.75
Chiều cao3.38 "
Tối đa Hiện hành0.50A
Max. Sức ép100 psi
Tối đa Vôn240
Gắn kếtTheo chiều dọc
Nhiệt độ hoạt động. Phạm vi221 độ F Tối đa.
Chiều dài tổng thể3.380 "
Chiều dài thân2.63 "
Vật liệu gốcpolypropylene
Chức năng chuyển đổiCó thể lựa chọn
Kích thước kết nối bể1 / 4 "NPT
Xếp hạng VA60

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.07
Chiều cao tàu (cm)5.08
Chiều dài tàu (cm)12.7
Chiều rộng tàu (cm)10.16
Mã HS9032896060
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

Công tắc mức chất lỏng Madison MS8800 đảm bảo kiểm soát và điều chỉnh chính xác mức chất lỏng. Nó lý tưởng cho các ứng dụng sản xuất, hóa dầu và xử lý nước để kích hoạt cảnh báo hoặc điều khiển máy bơm dựa trên mức chất lỏng, góp phần nâng cao hiệu quả vận hành và bảo vệ quy trình.

Tính năng, đặc điểm:

  • Công tắc mức chất lỏng Madison MS8800 có chức năng chuyển đổi có thể lựa chọn, cho phép tùy chỉnh cho các ứng dụng kiểm soát mức chất lỏng khác nhau.
  • Công tắc mức chất lỏng này cung cấp khả năng lắp bình mở thẳng đứng để theo dõi chính xác.
  • Nó đi kèm với kích thước kết nối bể NPT 1/4 inch, đảm bảo khả năng tương thích với các phụ kiện bể tiêu chuẩn và tạo điều kiện cho việc lắp đặt đơn giản.
  • Công tắc mức chất lỏng này còn cung cấp vật liệu thân và phao bằng polypropylen, mang lại độ bền và khả năng chống ăn mòn.
  • Nó có nhiệt độ hoạt động tối đa là 221 độ F.

Các Câu Hỏi Thường Gặp:

Q. Công tắc đo mức chất lỏng Madison MS8800 này tuân thủ những tiêu chuẩn điện nào?

A. Nó tuân thủ các tiêu chuẩn điện ABS, CE, CSA và UL.

Q. Trọng lượng riêng của phao polypropylen của công tắc mức chất lỏng này là bao nhiêu?

A. Phao polypropylen của công tắc báo mức chất lỏng Madison MS8800 này có trọng lượng riêng là 0.75.

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhGắn kếtVật liệu cơ thểKích thước ống dẫnNhiệt độ hoạt động. Phạm viChiều dài tổng thểChiều dài thânVật liệu gốcXếp hạng VAGiá cả
MADISON MS5010 Công tắc mức chất lỏng 3 / 8-24 Thép không gỉ 316 có thể lựa chọn được | AC4HVK 2ZY40 MS5010Ngang316 thép không gỉ3 / 8-24 "392 độ F Tối đa.2.96 "2.96 "316 SS30€109.00
MADISON MS5917 Công tắc mức chất lỏng 1/4 inch Npt Thép không gỉ 316 có thể lựa chọn | AC4HVL 2ZY41 MS5917Theo chiều dọc316 thép không gỉ1 / 4 "482 độ F Tối đa.3.380 "2.63 "316 SS60€157.72
MADISON MS7000 Công tắc mức chất lỏng 1/8 inch Npt có thể lựa chọn Bunan | AC4HVM 2ZY42 MS7000Theo chiều dọclợi nhuận trước thuế1 / 8 "221 độ F Tối đa.2.25 "1.63 "lợi nhuận trước thuế30€35.14
MADISON MS8000 Công tắc mức chất lỏng 1/8 inch Npt Pp có thể lựa chọn | AC4HVN 2ZY43 MS8000Theo chiều dọcpolypropylene1 / 8 "221 độ F Tối đa.2.25 "1.63 "polypropylene30€29.01
MADISON MS9000 Công tắc mức chất lỏng 1/8 inch Npt Kynar có thể lựa chọn | AC4HVQ 2ZY45 MS9000Theo chiều dọcKynar1 / 8 "221 độ F Tối đa.2.25 "1.63 "Kynar30€53.26
MADISON MSB5600 Công tắc mức chất lỏng Thép không gỉ 316 có thể lựa chọn | AC4HVR 2ZY47 MSB5600Theo chiều dọc316 thép không gỉ-221 độ F Tối đa.3.89 "2.5 "316 SS60€268.33
MADISON M4190 Công tắc mức chất lỏng 1 inch Npt Spdt 304 Thép không gỉ | AC4HWT 2ZY84 M4190Ngang304 thép không gỉ1"302 độ F Tối đa.5.81 "5.81 "304 SS100€406.77

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

MADISON MS8800 Công tắc mức chất lỏng 1/4 inch Npt Pp có thể lựa chọn
€94.95 /đơn vị